カテゴリ

  • 制御機器(7)
    • ファンモータ本体(7)
  • メカニカル部品(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • モノタロウ(3)
  • ICファンV-TECH(1)
  • タイムリー(17)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • TOPLAND(17)
  • 淀川電機製作所(10)
  • TEKNOS(30)
  • 富士製砥(高速電機)(1)
  • 大河商事(4)
  • EBM PAPST(36)
  • YAMAZEN(山善)(34)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • エレコム(21)
  • CRECOTE(20)
  • サンワサプライ(19)
  • シュナイダーエレクトリック(19)
  • XP POWER(15)
  • アイリスオーヤマ(13)
  • おおたけ(12)
フレーム寸法(mm)
  • □80(3)
  • □92(2)
  • □104(2)
  • □119(2)
  • □140(2)
入力電圧(V)
  • AC100(7)
  • AC115(4)
  • AC200(7)
  • AC220~230(6)
フレーム厚さ(mm)
  • 25(6)
  • 28(2)
  • 38(2)
最大風量(m3/min)
  • 0.45(2)
  • 0.55(3)
  • 1(2)
  • 1.1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.4(2)
  • 1.7(2)
  • 1.8(2)
  • 1.9(2)
  • 2.5(2)
  • 2.7(2)
  • 3(2)
種類
  • ACファン(7)
ACファン
特性
  • 小型(7)
  • 標準(7)
  • 薄型(7)
小型・標準・薄型
形状
  • 角形(7)
角形
最大静圧(Pa)
  • 27(2)
  • 31(2)
  • 32(2)
  • 34(4)
  • 43(2)
  • 44(4)
  • 45(2)
  • 49(4)
  • 52(2)
  • 59(3)
  • 81(2)
27・31・32・34・43・44・45・49・52・59・81
音圧レベル(dB)
  • 28(2)
  • 32(2)
  • 33(2)
  • 34(2)
  • 35(3)
  • 36(2)
  • 37(2)
  • 39(3)
  • 40(2)
  • 46(3)
28・32・33・34・35・36・37・39・40・46
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「小型 ファン」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷から10日以内出荷
形状角形特性標準/小型/薄型
ACプロペラファン  MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1組
当日出荷から13日以内出荷
タイプセット品材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)材質(フレーム)アルミダイカストセット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書形状角形特性標準/小型/薄型
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター
5,298税込5,828
1組
当日出荷から8日以内出荷
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形スピードタイプスタンダードスピード特性標準/小型/薄型
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷から14日以内出荷
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター
4,598税込5,058
1組
当日出荷から12日以内出荷
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60特性標準/小型/薄型
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から16日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から36日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)90
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から45日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)90
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から26日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)90ファン-
AC小型プロペラファン MUシリーズ オリエンタルモーターAC小型プロペラファン MUシリーズオリエンタルモーター
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
仕様アラームなし形状角形タイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズMU最大風量(m3/min)0.45/0.55(50/60Hz)音圧レベル(dB)28/35(50/60Hz)取付角寸法(mm)80最大静圧(Pa)34/49(50/60Hz)フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])2750/3250(50/60Hz)特性標準/小型/薄型関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
インダクションモーター Kシリーズ 40W 取付角90mm オリエンタルモーターインダクションモーター Kシリーズ 40W 取付角90mmオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷から45日以内出荷
モーター取付角寸法(mm)90
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら