リニアヘッドLHシリーズ 4Lタイプオリエンタルモーター当日出荷から16日以内出荷
基本速度は、モーターの同期回転数(50Hz:1500r/min)を基準にして算出した値を目安にしています。実際の速度は、負荷の大きさと電源周波数により変化します。<br />最大荷重はリニアヘッドの強化によって決まる可搬荷重の限界です。モーターにギヤヘッドを接続したときと同じように、減速推力はラックを水平方向に動かした時の値です。上下方向に動かした場合はラック質量を引いた値になります。<br />最大荷重はレバーシブルモーターと組み合わせたときの値です。
ラックスピード(mm/s)45タイプ4Lタイプ種類リニアドモーター電源交流最大荷重(kg)(50/60Hz)35/31ギアヘッド取付角寸法(mm)80ラック移動方向取付脚面に対して平行