瞬時停止・正逆運転・電磁ブレーキ制御・サーマルプロテクタオープン検出機能(※サーマルプロテクタ内蔵モーターと組み合わせた場合のみ)を搭載
仕様対応電圧:単相100V~230V±10%対応モーター:1W~90Wのインダクションモーター、レバーシブルモーター、電磁ブレーキ付モーター、防塵・防水モーターと組合わせ可能
適合安全規格UL/CSA低電圧指令、EMC指令に対してCEマーキングを実施
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電子ブレーキによる瞬時停止が可能です。
起動・停止をスムーズにおこなうスロースタート・スローダウン機能が付加されています。
さらに、スロースタート時間・スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単におこなえます。
並列運転が可能です。
付属品回路、外部速度設定器、表面接続ソケット、取扱説明書
タイプ有接点スピードコントロールパック
電源周波数(Hz)50/60
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)
使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)
回転速度(r/min)可変速度範囲/(50Hz)70~1400、(60Hz)70~1700
適合モーター出力(W)6、15、25、40、60
ギヤヘッドに取付フランジが付いているタイプです。
モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み付けることができます。
モータータイプギヤヘッド
関連キーワード