「自動ブレーキ後付け」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
瞬時停止・正逆運転・電磁ブレーキ制御・サーマルプロテクタオープン検出機能(※サーマルプロテクタ内蔵モーターと組み合わせた場合のみ)を搭載
仕様対応電圧:単相100V~230V±10%対応モーター:1W~90Wのインダクションモーター、レバーシブルモーター、電磁ブレーキ付モーター、防塵・防水モーターと組合わせ可能
適合安全規格UL/CSA低電圧指令、EMC指令に対してCEマーキングを実施
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電子ブレーキによる瞬時停止が可能です。
起動・停止をスムーズにおこなうスロースタート・スローダウン機能が付加されています。
さらに、スロースタート時間・スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単におこなえます。
並列運転が可能です。
付属品回路、外部速度設定器、表面接続ソケット、取扱説明書
タイプ有接点スピードコントロールパック
電源周波数(Hz)50/60
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)
使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)
回転速度(r/min)可変速度範囲/(50Hz)70~1400、(60Hz)70~1700
適合モーター出力(W)6、15、25、40、60
関連キーワード