7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリエンタルモーター論理反転モジュール
材質金属部分:SPCC 質量(g)90 表面処理無電解ニッケルメッキ 電源電圧(V)DC5~24±10% 入力信号オープンコレクタ出力を接続してください。内部プルアップ抵抗5.6kΩ(L レベル 0~0.5V) 出力信号オープンコレクタ出力、DC30V以下/120mA以下、VCE(sat)(ON電圧)が0.3~1V 残ります。 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
10日以内出荷


オリエンタルモーターCR回路モジュール
エコ商品
サージ電圧吸収用CR回路を接続しやすくする回路です。 EPCR1201-2[AC250V(120Ω、0.1μF)]を4個搭載しています。 RoHS適合。
適合適合本体:SMK237A-A 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

仕様AC250V(120Ω、0.1μF) 種別EP(ソケット・抵抗・その他)
1個
399 税込439
当日出荷

低速・同期回転 連続定格コンデンサランモーター 優れた起動・停止・反転特性 位置決めにも応用できます。 巻下げ運転が可能。 負荷を保持することもできます。
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター 極数4
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
6,698 税込7,368
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)