形状角形
特性大風量/可変速
材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム
色ダークグレー
タイプファン単体
規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1
電源AC
温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)
軸受名称ボールベアリング
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)
使用周囲湿度85%以下(非結露)
絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]
絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)
使用電圧範囲±10%(各電圧共)
形状角形
形状角形
タイプセット品
種類ACプロペラファン
シリーズMRS
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵
特性大風量/可変速
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
関連キーワード