カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- モノタロウ(4)
- Aratas(旧:omron)(9)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- Igus(イグス)(89)
- Kawasaki(9)
- omron(オムロン)(41)
- SMC(33)
- TRUSCO(7)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
- サンドビック(15)
- スズキ(7)
- タイガースポリマー(12)
- トヨタ(120)
- トヨネン(14)
- ホンダ(21)
- マキテック(28)
- 三菱ふそう(29)
- 十川ゴム(60)
- 宮原計量器(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2500-50」の検索結果
特価

ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(10件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から15日以内出荷小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
ACブロワ MBシリーズ
オリエンタルモーター(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム色ダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
ACクロスフローファン MFシリーズ
オリエンタルモーター(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から16日以内出荷均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。仕様コンデンサ内蔵材質(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム電源AC過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵軸受種類ボールベアリング
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から16日以内出荷材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズ機能アラーム:なし構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーター
オリエンタルモーター¥4,598~税込¥5,058~1組当日出荷から11日以内出荷セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形質量(kg)0.3周波数(Hz)50/60特性標準/小型/薄型
制御盤ファンユニット
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から36日以内出荷コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)
ファンモーター
オリエンタルモーター¥5,398税込¥5,9381組当日出荷から7日以内出荷セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形スピードタイプスタンダードスピード特性標準/小型/薄型
ACプロペラファン MUシリーズ 防湿タイプ
オリエンタルモーター¥3,898~税込¥4,288~1台10日以内出荷材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズスピードタイプスタンダードスピード機能アラーム:なし付加機能防湿タイプ構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応