「CC-LINK」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(kg)0.7
タイプCC-Link
電源AC
出力(kW)0.12
種類ブラシレスモーター
周波数(Hz)50/60
モーター取付角寸法(mm)90
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
出力(kW)0.03
種類ブラシレスモーター
周波数(Hz)50/60
モーター取付角寸法(mm)60
定格トルク(mN・m[gfcm])100
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
出力(kW)0.06
種類ブラシレスモーター
周波数(Hz)50/60
モーター取付角寸法(mm)80
定格トルク(mN・m[gfcm])200
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
ネットワークタイプCC-Link Ver.2対応
通信速度156kbps/625kbps/2.5Mbps/5Mbps/10Mbps
通信規格CC-Link Ver.2対応 拡張サイクリック設定 2倍、4倍、8倍
コントローラ種類ネットワークコンバータ
占有局数4局占有
局種別リモートデバイス局
1個
¥25,980
税込¥28,578
26日以内出荷
関連キーワード