小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
タイプファン単体
形状角形
相対湿度95%
絶対湿度(g/m3)36
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
形状角形
特性標準/小型/薄型
モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
形状角形
特性大風量/可変速
形状角形
モーター取付角寸法(mm)80
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
形状角形
特性標準/小型/薄型
モーター取付角寸法(mm)90
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
低速・同期回転
連続定格コンデンサランモーター
優れた起動・停止・反転特性
位置決めにも応用できます。
巻下げ運転が可能。
負荷を保持することもできます。
種類インダクションモーター/シンクロナスモーター
極数4
モーター取付角寸法(mm)90
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
モーター取付角寸法(mm)90
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書
形状角形
質量(kg)0.3
周波数(Hz)50/60
特性標準/小型/薄型
タイプセット品
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
材質(フレーム)アルミダイカスト
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書
形状角形
特性標準/小型/薄型
電源単相
モーター取付角寸法(mm)90
電源単相
モーター取付角寸法(mm)80
モーター取付角寸法(mm)60
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
形状角形
タイプセット品
種類ACプロペラファン
シリーズMRS
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵
特性大風量/可変速
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
極数4
モーター取付角寸法(mm)70
ギアヘッド取付角寸法(mm)70
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書
形状角形
スピードタイプスタンダードスピード
特性標準/小型/薄型
電源単相
モーター取付角寸法(mm)60
電源単相
モーター取付角寸法(mm)70
種類インダクションモーター
極数2
モーター取付角寸法(mm)90
シャフト形状丸シャフト
モーター取付角寸法(mm)80
出力(kW)0.02
種類トルクモーター
電源単相
モーター取付角寸法(mm)90
種類インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)104
期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。
形状角形
種類ACプロペラファン
シリーズMRE
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
特性長寿命
期待寿命(時間)100000
種類スピードコントロールモーター
出力(kW)0.006
種類トルクモーター
電源単相
モーター取付角寸法(mm)70
出力(kW)0.003
種類トルクモーター
電源単相
モーター取付角寸法(mm)60
出力(kW)0.01
種類トルクモーター
電源単相
モーター取付角寸法(mm)80
モーター取付角寸法(mm)90
関連キーワード
1
2
次へ