19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) タイプファン単体 形状角形 相対湿度95% 絶対湿度(g/m3)36
1個
2,890 税込3,179
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


タイプセット品 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 材質(フレーム)アルミダイカスト セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書 形状角形 特性標準/小型/薄型
1組
特価
2,888 税込3,177
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状角形 タイプセット品 種類ACプロペラファン シリーズMRS 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵 特性大風量/可変速 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

オリエンタルモーター制御盤ファンユニット(AC) ファン
取付角寸法(mm)161×158 過熱保護装置インピーダンスプロテクト 質量(kg)0.7 保護等級IP2X
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。
仕様コンデンサ内蔵 材質(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム 電源AC 過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵 軸受種類ボールベアリング
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリエンタルモーターAC小型プロペラファン MUシリーズ
仕様アラームなし 形状角形 タイプファン単体 種類ACプロペラファン シリーズMU 最大風量(m3/min)0.45/0.55(50/60Hz) 音圧レベル(dB)28/35(50/60Hz) 取付角寸法(mm)80 最大静圧(Pa)34/49(50/60Hz) フレーム厚さ(mm)25 定格回転速度(min-1[r.p.m])2750/3250(50/60Hz) 特性標準/小型/薄型 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
1個
4,998 税込5,498
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ACプロペラファン シリーズMRS 形状角形 特性大風量/可変速
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。
形状角形 種類ACプロペラファン シリーズMRE 材質(フレーム)アルミダイカスト 材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0) 特性長寿命 期待寿命(時間)100000
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1組
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリエンタルモーターファンモーター
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書 形状角形 質量(kg)0.3 周波数(Hz)50/60 特性標準/小型/薄型
1組
4,098 税込4,508
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オリエンタルモーターファンモーター
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書 形状角形 スピードタイプスタンダードスピード 特性標準/小型/薄型
1組
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コード長さ(m)1 使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75) 使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露) 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(1.6MB)
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

オリエンタルモーターMUシリーズ ファン
種類ACプロペラファン シリーズMU タイプファン単体 仕様アラームなし
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オリエンタルモーターMUシリーズ ファン
仕様アラームなし タイプセット品 種類ACプロペラファン シリーズMU 関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オリエンタルモーターEMRシリーズ 電動アクチュエータ
仕様アラームあり タイプファン単体 種類ACプロペラファン シリーズEMR 定格電圧(V)単相、三相200-240 取付角寸法(mm)180 フレーム厚さ(mm)65
1個
34,980 税込38,478
13日以内出荷