極数4
シリーズK2
モーターレバーシブルモーター
取付角寸法(mm)60
出力(kW)0.03
種類ブラシレスモーター
周波数(Hz)50/60
モーター取付角寸法(mm)60
定格トルク(mN・m[gfcm])100
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
出力(kW)0.06
種類ブラシレスモーター
周波数(Hz)50/60
モーター取付角寸法(mm)80
定格トルク(mN・m[gfcm])200
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
極数4
シリーズK2
モーターレバーシブルモーター
取付角寸法(mm)70
極数4
シリーズK2
モーターレバーシブルモーター
取付角寸法(mm)80
極数4
シリーズK2
モーターレバーシブルモーター
取付角寸法(mm)90
出力(kW)0.12
種類ブラシレスモーター
周波数(Hz)50/60
モーター取付角寸法(mm)90
定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
仕様無励磁作動型電磁ブレーキ付
シリーズLM
モーターDSC
モーター出力(W)25
取付角寸法(mm)80
ラック移動方向取付脚面に対して垂直
関連キーワード