カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「azd-ked」の検索結果

αSTEP AZシリーズ 多軸ドライバ DC電源入力
オリエンタルモーター¥95,980税込¥105,5781台15日以内出荷質量(kg)回路部:0.24電圧(電源入力)DC24 V/48 V電流(A)(電源入力)7.0 A制御電源DC24 V±10% 1.5 A ※2軸数2軸電圧許容範囲(電源入力)±10%RoHS指令(10物質対応)対応
αSTEP AZシリーズ 多軸ドライバ DC電源入力
オリエンタルモーター¥153,980税込¥169,3781台24日以内出荷電流(A)【電源入力】6電圧(V)【電源入力】DC24 /48保護等級IP20使用環境【温度】0~50℃(凍結しないこと)【湿度】85%以下(結露しないこと)【高度】海抜1000m以下【雰囲気】腐食性ガス、塵埃がないこと / 水、油が直接かからないこと保存環境【温度】-25~+70℃(凍結しないこと)【湿度】85%以下(結露しないこと)【高度】海抜3000m以下【雰囲気】腐食性ガス、塵埃がないこと / 水、油が直接かからないこと制御電源DC24 V±10 % 0.7 A ※電磁ブレーキ付の場合は、DC24 V±5%の電源をお使いください。同メーカーのケーブルでケーブルタイプのモーターとドライバ間を10m以上に延長したときは、DC24 V±3 %になります。軸数4軸 (スリムタイプ)電圧許容範囲【電源入力】±10 %RoHS指令(10物質対応)対応