オリエンタルモーター
αSTEP AZシリーズ 多軸ドライバ DC電源入力
質量(kg)
回路部:0.24
電圧
(電源入力)DC24 V/48 V
電流(A)
(電源入力)7.0 A
制御電源
DC24 V±10% 1.5 A ※2
軸数
2軸
電圧許容範囲
(電源入力)±10%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75342499
AZD2B-KED
¥
96,800
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75342508
AZD2B-KM3
¥
96,800
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
75342517
AZD2B-KS3
¥
96,800
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください