カテゴリ
- メカニカル部品(138)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- MAZDA(マツダ)(216,687)
- アイエルモータースポーツ(355)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(205)
- ホンダ(69)
- Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(55)
- Pazdesign(パズデザイン)(41)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- CKD(22)
- ロイヤル化成(15)
- メディアカバーマーケット(14)
- Festo(13)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- イトーキ(6)
- ネオプロト(NEOPLOT)(4)
- ノーブランド(3)
- PROST's(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- SMC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「azd」の検索結果

αSTEP AZシリーズ 多軸ドライバ DC電源入力
オリエンタルモーター¥95,980税込¥105,5781台15日以内出荷質量(kg)回路部:0.24電圧(電源入力)DC24 V/48 V電流(A)(電源入力)7.0 A制御電源DC24 V±10% 1.5 A ※2軸数2軸電圧許容範囲(電源入力)±10%RoHS指令(10物質対応)対応
αSTEP AZシリーズ 多軸ドライバ DC電源入力
オリエンタルモーター¥153,980税込¥169,3781台24日以内出荷電流(A)【電源入力】6電圧(V)【電源入力】DC24 /48保護等級IP20使用環境【温度】0~50℃(凍結しないこと)【湿度】85%以下(結露しないこと)【高度】海抜1000m以下【雰囲気】腐食性ガス、塵埃がないこと / 水、油が直接かからないこと保存環境【温度】-25~+70℃(凍結しないこと)【湿度】85%以下(結露しないこと)【高度】海抜3000m以下【雰囲気】腐食性ガス、塵埃がないこと / 水、油が直接かからないこと制御電源DC24 V±10 % 0.7 A ※電磁ブレーキ付の場合は、DC24 V±5%の電源をお使いください。同メーカーのケーブルでケーブルタイプのモーターとドライバ間を10m以上に延長したときは、DC24 V±3 %になります。軸数4軸 (スリムタイプ)電圧許容範囲【電源入力】±10 %RoHS指令(10物質対応)対応