カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • RICOH(リコー)(3)
  • コンパル(1)
  • ASUS(エイスース)(7)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • CRESCENDO(3)
  • ESTERA(3)
  • FULLEON(5)
  • JVC(ビクター)(7)
  • KLAXON(4)
  • MTO(19)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • TOA(12)
  • イチネンTASCO(3)
  • エスコ(3)
  • オーム電機(9)
  • カネミツ(6)
  • ナリカ(4)
  • マスプロ電工(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-110」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    形状角形特性大風量/可変速
  • ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    当日出荷
    材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム色ダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
  • ACクロスフローファン MFシリーズ オリエンタルモーター

    ACクロスフローファン MFシリーズ

    オリエンタルモーター(4件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    均一な風をワイドに送ることができます。 また、コンパクトな直方体形状と直角に風を曲げる特徴をいかし、装置の角に設置できるなどスペースの有効活用も可能です。 AC電源入力タイプのクロスフローファンです。
    仕様コンデンサ内蔵材質(モーターケース)アルミダイガスト、(ケーシング)鋼板、(ランナー)アルミニウム電源AC過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵軸受種類ボールベアリング
  • AC軸流ファン・MRシリーズ オリエンタルモーター

    AC軸流ファン・MRシリーズ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    形状角形
  • ACブロワ MBシリーズ オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ACプロペラファン MRSシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MRSシリーズ セット品

    オリエンタルモーター
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    当日出荷から15日以内出荷
    形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速
  • AC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズ オリエンタルモーター

    AC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    形状角形種類ACプロペラファンシリーズMRS特性大風量/可変速
  • AC長寿命プロペラファン MREシリーズ オリエンタルモーター

    AC長寿命プロペラファン MREシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    10日以内出荷
    材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)質量(kg)4.1色フレーム: ダークグレー/羽根: 黒サイズ□250 mm-120 mm厚シリーズMREシリーズ形態接続:リード線寿命期待:100,000時間付加機能長寿命タイプ構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10%過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACブロワ MBシリーズ Sタイプ オリエンタルモーター

    ACブロワ MBシリーズ Sタイプ

    オリエンタルモーター
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    15日以内出荷
    質量(kg)2.1サイズランナー径 Φ100 mmタイプファン単体、可変速:なしシリーズMBシリーズ Sタイプ構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10%過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
v91110101特集