カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
    • ステッピングモーター(2)
    • モーター周辺部品(3)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • omron(オムロン)(46)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(5)
  • Advantech(アドバンテック)(4)
  • CONTEC(コンテック)(5)
  • SMC(170)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • ダイヤトレンド(4)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • azbil(旧:山武)(5)
  • シュナイダーエレクトリック(18)
  • オムロンヘルスケア(10)
  • フエニックス・コンタクト(10)
  • CKD(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • Baumer(4)
  • ボッシュ・レックスロス(4)
  • 北陽電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ethercat」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2相/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ 多軸タイプ EtherCAT対応 オリエンタルモーター

    2相/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ 多軸タイプ EtherCAT対応

    オリエンタルモーター
    95,980税込105,578
    1台
    24日以内出荷
    質量(kg)回路部:0.11電圧電源入力:DC24 V対応上位システム:EtherCAT保護等級回路部:IP00制御電源DC24 V ±5% 1.3 A(センサ用電源を除く)軸数4軸電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプション オリエンタルモーター

    オプション

    オリエンタルモーター
    1,398税込1,538
    1台
    10日以内出荷から34日以内出荷
    吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
  • αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ オリエンタルモーター

    αSTEP バッテリレス アブソリュートセンサ搭載 AZシリーズ

    オリエンタルモーター
    52,980税込58,278
    1台
    15日以内出荷から16日以内出荷
    種別回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • αSTEP AZシリーズ 多軸ドライバ DC電源入力 オリエンタルモーター

    αSTEP AZシリーズ 多軸ドライバ DC電源入力

    オリエンタルモーター
    95,980税込105,578
    1台
    15日以内出荷
    質量(kg)回路部:0.24電圧(電源入力)DC24 V/48 V電流(A)(電源入力)7.0 A制御電源DC24 V±10% 1.5 A ※2軸数2軸電圧許容範囲(電源入力)±10%RoHS指令(10物質対応)対応
  • αSTEP AZシリーズ 多軸ドライバ DC電源入力 オリエンタルモーター

    αSTEP AZシリーズ 多軸ドライバ DC電源入力

    オリエンタルモーター
    153,980税込169,378
    1台
    24日以内出荷
    電流(A)【電源入力】6電圧(V)【電源入力】DC24 /48保護等級IP20使用環境【温度】0~50℃(凍結しないこと)【湿度】85%以下(結露しないこと)【高度】海抜1000m以下【雰囲気】腐食性ガス、塵埃がないこと / 水、油が直接かからないこと保存環境【温度】-25~+70℃(凍結しないこと)【湿度】85%以下(結露しないこと)【高度】海抜3000m以下【雰囲気】腐食性ガス、塵埃がないこと / 水、油が直接かからないこと制御電源DC24 V±10 % 0.7 A ※電磁ブレーキ付の場合は、DC24 V±5%の電源をお使いください。同メーカーのケーブルでケーブルタイプのモーターとドライバ間を10m以上に延長したときは、DC24 V±3 %になります。軸数4軸 (スリムタイプ)電圧許容範囲【電源入力】±10 %RoHS指令(10物質対応)対応
rj-45 ethernet特集