カテゴリ
- メカニカル部品(5)
- ステッピングモーター(2)
- モーター周辺部品(3)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- omron(オムロン)(46)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(5)
- Advantech(アドバンテック)(4)
- CONTEC(コンテック)(5)
- SMC(170)
- 3M(スリーエム)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- ダイヤトレンド(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- azbil(旧:山武)(5)
- シュナイダーエレクトリック(18)
- オムロンヘルスケア(10)
- フエニックス・コンタクト(10)
- CKD(8)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- Baumer(4)
- ボッシュ・レックスロス(4)
- 北陽電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ethercat」の検索結果

2相/5相ステッピングモーター用ドライバ CVDシリーズ 多軸タイプ EtherCAT対応
オリエンタルモーター¥95,980税込¥105,5781台24日以内出荷質量(kg)回路部:0.11電圧電源入力:DC24 V対応上位システム:EtherCAT保護等級回路部:IP00制御電源DC24 V ±5% 1.3 A(センサ用電源を除く)軸数4軸電圧許容範囲電源入力:±10%RoHS指令(10物質対応)対応
オプション
オリエンタルモーター¥1,398~税込¥1,538~1台10日以内出荷から34日以内出荷吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
αSTEP AZシリーズ 多軸ドライバ DC電源入力
オリエンタルモーター¥95,980税込¥105,5781台15日以内出荷質量(kg)回路部:0.24電圧(電源入力)DC24 V/48 V電流(A)(電源入力)7.0 A制御電源DC24 V±10% 1.5 A ※2軸数2軸電圧許容範囲(電源入力)±10%RoHS指令(10物質対応)対応
αSTEP AZシリーズ 多軸ドライバ DC電源入力
オリエンタルモーター¥153,980税込¥169,3781台24日以内出荷電流(A)【電源入力】6電圧(V)【電源入力】DC24 /48保護等級IP20使用環境【温度】0~50℃(凍結しないこと)【湿度】85%以下(結露しないこと)【高度】海抜1000m以下【雰囲気】腐食性ガス、塵埃がないこと / 水、油が直接かからないこと保存環境【温度】-25~+70℃(凍結しないこと)【湿度】85%以下(結露しないこと)【高度】海抜3000m以下【雰囲気】腐食性ガス、塵埃がないこと / 水、油が直接かからないこと制御電源DC24 V±10 % 0.7 A ※電磁ブレーキ付の場合は、DC24 V±5%の電源をお使いください。同メーカーのケーブルでケーブルタイプのモーターとドライバ間を10m以上に延長したときは、DC24 V±3 %になります。軸数4軸 (スリムタイプ)電圧許容範囲【電源入力】±10 %RoHS指令(10物質対応)対応