カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • モノタロウ(1)
  • KTC(9)
  • Dell Technologies(8)
  • ビルケンシュトックジャパン(5)
  • 岡崎精工(3)
  • 東京製綱(3)
  • ビックス(2)
  • CEJN(セイン)(2)
  • RICHCO(2)
  • 旭化成(1)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • マルゼン[厨房機器](1)
  • 三木プーリ(1)
  • RIDGID(日本エマソン)(1)
  • イチネンTASCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m9.5-8」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター
6,698税込7,368
1個
当日出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
付属品コンデンサ適合[ギヤヘッド]GN-k質量(kg)0.3種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60電流(A)13コンデンサ容量(μF)1.5温度上昇常温常湿において定格運転後、温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)モーター取付角寸法(mm)42シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)42使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿において定格運転後、コイルとケース間に50Hzまたは60Hz、AC1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。起動トルク(mN・m[gfcm])8定格トルク(mN・m[gfcm])9.5/8配線方式リード線ファン-定格回転速度(min-1[r.p.m])1000/1200
関連キーワード
モーター(原動機)カテゴリ
関連カテゴリ