カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
  • コクヨ(1)
  • HAKKO(白光)(1)
  • 富士電機(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • 発紘電機/富士電機(1)
  • 倉茂電工(1)
  • MIYOSHI(小西製作所)(1)
  • IAI(アイエイアイ)(1)
  • ラトックシステム(1)
  • FTDI(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mexe02」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データ設定ソフト用通信ケーブル オリエンタルモーターデータ設定ソフト用通信ケーブルオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様5mのPCインターフェースケーブルと0.5mのUSBケーブルのセットです。電源(V)DC5.0(バスパワー)コネクタ形状RS-485(Mini DIN 8 Pinオス)、USB(Type Mini Bメス)パソコンへの接続は、添付USBケーブルによるUSB Type A消費電流(mA)25通信方式半二重通信インターフェースUSB Specification 1.1(Full Speed 12 Mbps)絶縁方式非絶縁点灯方式パソコンに認識され、動作可能であるときにLED(緑色)が点灯通信速度9600bps
データ設定器 オリエンタルモーターデータ設定器オリエンタルモーター
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ユニット用回路 オリエンタルモーターユニット用回路オリエンタルモーター
22,980税込25,278
1個
当日出荷から50日以内出荷
ステッピングモーター RS-485通信用ケーブル オリエンタルモーターステッピングモーター RS-485通信用ケーブルオリエンタルモーター
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □80 オリエンタルモーターブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □80オリエンタルモーター
46,980税込51,678
1個
9日以内出荷から36日以内出荷
出力(kW)0.06種類ブラシレスモーター周波数(Hz)50/60モーター取付角寸法(mm)80定格トルク(mN・m[gfcm])200定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
RKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS543~ オリエンタルモーターRKIIシリーズ FLEX 位置決め機能内蔵タイプ RKS543~オリエンタルモーター
55,980税込61,578
1台
9日以内出荷から52日以内出荷
種類ステッピングモーター電源単相モーター取付角寸法(mm)42
ブラシレスモーターユニット BLVシリーズ オリエンタルモーターブラシレスモーターユニット BLVシリーズオリエンタルモーター
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷から87日以内出荷
種類ブラシレスモーター電源直流モーター取付角寸法(mm)104
ブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □90 オリエンタルモーターブラシレスモーターユニット BLEシリーズ □90オリエンタルモーター
51,980税込57,178
1個
9日以内出荷から36日以内出荷
出力(kW)0.12種類ブラシレスモーター周波数(Hz)50/60モーター取付角寸法(mm)90定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
接続ケーブル オリエンタルモーター接続ケーブルオリエンタルモーター
2,698税込2,968
1本
当日出荷から12日以内出荷
関連キーワード
モーター(原動機)カテゴリ
関連カテゴリ