カテゴリ
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
- モノタロウ(10)
- ホンダ(2,330)
- KYOCERA AVX(21)
- SMC(13)
- CKD(12)
- LAMP(スガツネ工業)(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- 住友電工ハードメタル(10)
- エレコム(6)
- スバル(5)
- 東山フィルム(5)
- BRAKING(4)
- ニッパ(4)
- 三菱電機(3)
- 松岡紙業(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- フジコピアン(3)
- アズワン(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「mn50」の検索結果

インダクションモーター
オリエンタルモーター¥5,998税込¥6,5981台当日出荷から26日以内出荷コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。種類インダクションモーター極数4周波数(Hz)50/60温度上昇モーターを定格運転後に温度計法で外被温度上昇を測定した値が60℃以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間をDC500Vメガーで測定した値)使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)シャフト形状GN歯切りギアヘッド取付角寸法(mm)60使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)絶縁階級E種(120℃)絶縁耐圧常温、常湿においてモーター定格運転後、モーターのコイル・ケース間に50Hz、1.5kVを1分間印加しても異常を認めません。
インダクションモーター
オリエンタルモーター¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷各種安全規格の認定は、モーター銘板品名で取得しています。付属品モーター:なし仕様●定格トルク / 定格回転数 (モーター軸):三相200 V / 50 Hz: 450 mN・m / 1300 r/min;三相200 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1550 r/min;三相220 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1600 r/min;三相230 V / 60 Hz: 380 mN・m / 1600 r/min●起動トルク (モーター軸):三相200 V / 50 Hz: 600 mN・m;三相200 V / 60 Hz: 500 mN・m;三相220 V / 60 Hz: 500 mN・m;三相230 V / 60 Hz: 500 mN・m●過熱保護装置タイプ:サーマルプロテクタ(自動復帰型)●電圧 / 周波数 / 電流:三相200 V / 50 Hz / 0.5 A;三相200 V / 60 Hz / 0.43 A;三相220 V / 60 Hz / 0.45 A;三相230 V / 60 Hz / 0.46 A厚さ(mm)5寸法(mm)200×200質量(kg)2.7タイプリード線出力60 W温度上昇ギヤヘッドまたはそれと同等の放熱板を装着し、常温常湿において定格運転後、抵抗法で巻線温度上昇を測定した値が80 ℃以下(三相タイプは70 ℃以下)です。保護等級IP20使用周囲温度(℃)単相100 V、単相200 V、三相200 V:‐10 ~ +50 (凍結のないこと)、その他の電圧:‐10 ~ +40 (凍結のないこと)使用周囲湿度85 %以下(結露のないこと)耐熱クラス130(B)絶縁耐圧常温常湿において定格運転後、コイルとケース間に50 Hzまたは60 Hz、AC1.5 kV(三相380/400/415 VはAC2.0 kV)を1分間印加しても異常を認めません。取付角寸法(mm)90過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵(自動復帰型) 開放:130±5 ℃、復帰:85±20 ℃絶縁抵抗常温常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500 Vメガーで測定した値が100 MΩ以上あります。時間定格連続
ACモーター
オリエンタルモーター¥9,998税込¥10,9981個14日以内出荷付属品モーター:コンデンサ、コンデンサキャップ仕様●コンデンサ:品名: CH160CFAUL2、容量: 16 μF、定格電圧: 250 VAC●定格トルク / 定格回転数 (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 315 mN・m / 1250 r/min、単相100 V / 60 Hz: 270 mN・m / 1450 r/min●起動トルク (モーター軸):単相100 V / 50 Hz: 300 mN・m、単相100 V / 60 Hz: 260 mN・m●電圧 / 周波数 / 電流:単相100 V / 50 Hz / 0.91 A、単相100 V / 60 Hz / 1.09 A質量(kg)2.5タイプリード線出力(W)40取付角寸法(mm)90過熱保護装置サーマルプロテクタ(自動復帰型)時間定格30分
インダクションモーター KIIシリーズ(新スタンダード)
オリエンタルモーター¥6,898~税込¥7,588~1台15日以内出荷各種安全規格の認定は、モーター銘板品名で取得しています。 レバーシブルモーターと同様の簡易ブレーキは、内蔵していません。RoHS指令(10物質対応)対応時間定格連続
防塵・防水モーター FPWシリーズ
オリエンタルモーター¥37,980税込¥41,7781台15日以内出荷減速比5質量(kg)5.0 kg電圧電圧 / 周波数 / 電流:三相200 V / 50 Hz / 0.48 A、三相200 V / 60 Hz / 0.43 A、三相220 V / 60 Hz / 0.44 A、三相230 V / 60 Hz / 0.45 Aタイプシャフト/ギヤタイプ:平行軸ギヤヘッド (ギヤードタイプ)、過熱保護装置:サーマルプロテクタ出力60 W取付角寸法91.5 mm起動トルク(モーター軸):三相200 V / 50 Hz: 600 mN・m、三相200 V / 60 Hz: 500 mN・m、三相220 V / 60 Hz: 500 mN・m、三相230 V / 60 Hz: 500 mN・m、三相200 V / 50 Hz: 450 mN・m / 1300 r/min、ギヤヘッド出力軸:三相200 V / 50 Hz: 1.8 N・m、三相200 V / 60 Hz: 1.5 N・m、三相220 V / 60 Hz: 1.5 N・m、三相230 V / 60 Hz: 1.5 N・m回転速度ギヤヘッド取付時:三相200 V / 60 Hz: 360 r/min、三相220 V / 60 Hz: 360 r/min、三相230 V / 60 Hz: 360 r/min定格トルク(N・m)定格回転数 (モーター軸):三相200 V / 60 Hz: 380 / 1550 r/min、三相220 V / 60 Hz: 380 / 1600 r/min、三相230 V / 60 Hz: 380 / 1600 r/min、三相200 V / 50 Hz: 300 r/minRoHS指令(10物質対応)対応時間定格連続許容慣性モーメント(kg・m2)27.5×10~4
インダクションモーター KIIシリーズ
オリエンタルモーター¥13,898税込¥15,2881台15日以内出荷質量(kg)3.2電圧(電圧/周波数/電流)三相200 V / 50 Hz / 0.64 A、三相200 V / 60 Hz / 0.59 A、三相220 V / 60 Hz / 0.60 A、三相230 V / 60 Hz / 0.61 Aタイプリード線、シャフト/ギヤタイプ:歯切りシャフト出力90 W取付角寸法90 mm対応電磁ブレーキ:無し回転方向組み合わせるギヤヘッドによって異なります。起動トルク三相200 V / 50 Hz: 850 mN・m、三相200 V / 60 Hz: 700 mN・m、三相220 V / 60 Hz: 700 mN・m、三相230 V / 60 Hz: 700 mN・m材質(シャフト)鉄過熱保護装置サーマルプロテクタRoHS指令(10物質対応)対応定格トルク(mN・m)三相200 V / 50 Hz: 680 / 1300 r/min、三相200 V / 60 Hz: 570 / 1550 r/min、三相220 V / 60 Hz: 570 / 1600 r/min、三相230 V / 60 Hz: 570 / 1600 r/min時間定格連続