カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mu1428s-11」の検索結果
特価

ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から15日以内出荷小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
ファンモーター
オリエンタルモーター¥5,298税込¥5,8281組当日出荷から7日以内出荷セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形スピードタイプスタンダードスピード特性標準/小型/薄型
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター¥4,598~税込¥5,058~1台10日以内出荷から16日以内出荷材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズ機能アラーム:なし構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応
ACプロペラファン MUシリーズ 防湿タイプ
オリエンタルモーター¥4,598~税込¥5,058~1台10日以内出荷材質フレーム: アルミダイカスト、羽根: ポリカーボネート (難燃グレードV-0)タイプ可変速:なしシリーズMUシリーズスピードタイプスタンダードスピード機能アラーム:なし付加機能防湿タイプ構造(軸受)ボールベアリング使用電圧範囲±10% (各電圧共)過熱保護装置インピーダンスプロテクトRoHS指令(10物質対応)対応