カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • オリエンタルモーター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mu925s-11」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷から8日以内出荷
形状角形特性標準/小型/薄型
制御盤ファンユニット オリエンタルモーター制御盤ファンユニットオリエンタルモーター(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から36日以内出荷
コード長さ(m)1使用周囲温度(℃)-10~+60(C-EMUは-20~+75)使用周囲湿度85%以下(C-EMUは20~85%、防塵・防滴ユニット、防塵・防滴パネルは65%以下)(非結露)関連資料メーカー取扱説明書はこちら(1.6MB)
MUシリーズ ファン オリエンタルモーターMUシリーズ ファンオリエンタルモーター
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
種類ACプロペラファンシリーズMUタイプファン単体仕様アラームなし
MUシリーズ ファン オリエンタルモーターMUシリーズ ファンオリエンタルモーター
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
仕様アラームなしタイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMU関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.3MB)
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター
3,898税込4,288
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ACプロペラファン MUシリーズ 防湿タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 防湿タイプオリエンタルモーター
3,898税込4,288
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
mu1225s-11特集