ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)オリエンタルモーター11日以内出荷
シャフト振れ:0.05T.I.R.(mm)ラジアルプレイ:0.025mm Max(荷重5N)、[PKP203は荷重2.5N]アキシアルプレイ:0.075mm Max(荷重10N)、[PKP203・PKP21□は荷重1N、PKP22□・PKP242・PKP262は荷重2.5N]取付インローのシャフトに対する同心度:0.075T.I.R.(mm)取付面のシャフトに対する直角度:0.075T.I.R.(mm)