曜日別特売

ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相)

ステッピングモーター PKPシリーズ/PKシリーズ(2相) - オリエンタルモーター

シャフト振れ:0.05T.I.R.(mm)
ラジアルプレイ:0.025mm Max(荷重5N)、[PKP203は荷重2.5N]
アキシアルプレイ:0.075mm Max(荷重10N)、[PKP203・PKP21□は荷重1N、PKP22□・PKP242・PKP262は荷重2.5N]
取付インローのシャフトに対する同心度:0.075T.I.R.(mm)
取付面のシャフトに対する直角度:0.075T.I.R.(mm)

質量(kg)
モーター部:0.37
タイプ
2相、標準、軸:片軸
電圧(V)
6.4
角度(°)
基本ステップ:1.8
定格電流(A)
0.8 /相
温度上昇
巻線温度上昇が80℃以下(メーカー測定条件による)
湿度範囲(RH)
85%以下(結露のないこと)
接続ケーブル
ミニコネクタ仕様
ローター慣性モーメント(J(kg・m2)[gf・cm2])
73×10-7
巻線抵抗(Ω/相)
8
トルク(N・m)
励磁最大静止:0.49
耐熱クラス
モーター部:130 (B)
取付角寸法(mm)
42
雰囲気
腐食性ガス、塵埃のないこと。水、油などが直接かからないこと。
周囲温度(℃)
-10~+50(凍結のないこと)薄型ハーモニックギヤードタイプ、ハーモニックギヤードタイプは 0~+40(凍結のないこと)
結線方式
ユニポーラ5本リード線
RoHS指令(10物質対応)
対応
誤差
静止角度:±3分(±0.05°)、[PKP21 、PKP242、PKP262は±5分(±0.083°)、PK26 J、PK26 JDは±2分(±0.034°)]
インダクタンス(mH/相)
8.3
電磁ブレーキ
無し
内容量
1台
注意
※モーター用接続ケーブルが別途必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73548031PKP245U08A2
¥6,300
¥6,298
¥6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする