8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリエンタルモータートルクモーター(TKシリーズ)
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
タイプパワーコントローラー付 出力(kW)(使用定格5分):0.02/0.025・ (使用定格連続)0.004/0.004 種類トルクモーター 電圧(V)100 電源単相
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

出力(kW)0.02 種類トルクモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)90
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オリエンタルモータートルクモーター(TKシリーズ)
トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。・速度を広範囲に可変できます。・巻き取り作業に適しています。・拘束運転に使用できます。・ブレーキとしても使用できます。・パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。・標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トルクモーターは大きな起動トルクと垂下特性を有し、回転数-トルク特性の全域、特に低速および拘束時での安定した運転が得られるモーターです。速度を広範囲に可変できます。巻き取り作業に適しています。拘束運転に使用できます。ブレーキとしても使用できます。パワーコントローラ付トルクモーター: パワーコントローラ(電圧調整器)が端子箱内に内蔵されており、付属の速度設定器により、モーターの速度トルクを簡単にコントロールできます。標準トルクモーター: 速度トルクを調整するときは、外部に電圧調整器を設ける必要があります。
ギアヘッド取付角寸法(mm)60
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出力(kW)0.006 種類トルクモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)70
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
9,298 税込10,228
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

出力(kW)0.01 種類トルクモーター 電源単相 モーター取付角寸法(mm)80
1台
9,998 税込10,998
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • sk-25