TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ エレキギター用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-EG1/GRY。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ エレキギター用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-EG1/NV。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ エレキギター汎用マルチタイプ YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-EGM5。・耐久性に優れたYKK製「TOUGH ZIPPER」を採用(TOUGH ZIPPERはYKK社の登録商標です)。・防汚、撥水性の高い生地(完全防水ではありません)。・自由自在に設置可能なネックピロー及びクッション材。・楽器用ケースとしての耐久性を維持しつつ、重量約1.6kgの軽量な素材を採用。使用者の負担を極力減らすことができます。・カラビナ脱着式のショルダーストラップは、邪魔にならないよう収納可能です。・ショルダーストラップの裏地には、肩への負担を分散するエンボス・クッションを採用。TOUGH-TXから、様々なモデルのエレキギターを収納可能なマルチタイプのギグバッグが登場!。軽量かつ撥水性に優れた素材を採用、付属のネックピローとクッション材は、ケース内の自由な位置に設置いただけますので、お持ちのギターに合わせた自由自在なレイアウト設定が可能です。。付属品。ネックピロー x1。クッション材(大) x2。クッション材(小) x1。。ケースサイズ。外寸: 約1,140x450(mm)。重量: 約1,600g。。ギターの収納可否について。※メーカーやモデル、製造年等によりサイズは様々であるため、あくまで参考情報となります。・収納可能モデル。ST/TLタイプ。LPタイプ。ディンキータイプ。JG/JMタイプ。335タイプ。ファイヤーバードタイプ(ノンリバース)。モッキンバードタイプ。・収納不可モデル。FVタイプ。フルアコースティックギター。。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ エレキギター用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-EG1/BK Black。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ エレキベース用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-EB1/NV。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ エレキベース用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-EB1/BK Black。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ エレキベース用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-EB1/GRY Gray。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
関連キーワード