本製品は半導体式ガスセンサーを採用しており、忙しい毎日でもアルコールチェックに時間がとられないよう素早く検知できるのが特徴です。操作方法も電源を入れて息を吹きかければ液晶画面に測定結果が表示されるため非常に簡単です。測定データは本体に保存されます。口を直接つけない吹きかけ式なので、衛生的にも安心です。法改正により記録の1年保管が義務付けられましたが、手書きだと忘れてしまったり紛失してしまう恐れがあります。本製品を専用のスマートフォンアプリにBluetooth接続して測定すれば、アプリに日時と測定データが保存されます。アプリには1000件まで保存が可能です。もちろんアプリは無料でお使いいただけます。アプリに保存されたデータは10件まで選択してパソコンにメールで送ったり、LINEでも送ることができます。まとまったデータでの保管が可能となり、管理者の負担を減らします。顔写真記録機能付きでなりすまし防止。アプリに接続して測定する場合、測定者の顔写真をインカメラで撮影してから測定を開始します。これにより、測定者のなりすましを防止することができます。最大1000回測定可能。単四アルカリ電池が4本(2本+予備2本)付属しており、すぐにご使用いただけます。パソコンに取り込んだアルコール検知データを一括で集計して、ファイル管理できるパソコン用管理ツールの「KEIYO Alcohol Sensor Data Management Tool」を無料でお使いいただけます。
付属品本体、単4アルカリ乾電池×2本、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約36( 電池含まず)
使用温度範囲(℃)-5~45( 結露なきこと)
電源単4アルカリ乾電池×2本
測定範囲(mg/L)0.00~0.95
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約122×37×22
センサータイプ半導体式ガスセンサー
交換目安1000回測定
表示方式LCD 表示
機能【お知らせ】測定回数1000 回以上の場合:赤色点滅表示、アルコール基準値(0.15mg/L) 以上:赤点灯表示、【データ保管】測定データは一時本体に保存、Bluetooth 接続でスマホに保管可能
測定対象呼気中アルコール濃度
保証期間1000回測定またはご購入後1年間 ※どちらか早い方
電池寿命電池寿命/約300回 (8時間毎1回使用時)
保存温度範囲(℃)-20~50( 結露なきこと)
検知時間(秒)20以下
BluetoothBluetooth5.0 GATT プロファイル
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
関連キーワード