絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Mio(ミオ)

Mio(ミオ)のページです。Mio(ミオ)は、自動車用品、バイク用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MK50補修用 5IN1変換ケーブル Mio(ミオ)MK50補修用 5IN1変換ケーブルMio(ミオ)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用の変換ケーブル。
MK50補修用 リモコン Mio(ミオ)MK50補修用 リモコンMio(ミオ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のリモコン。
セット内容リモコン、L字ステー、ビス、カラー
MK50補修用リアカメラ延長ケーブル Mio(ミオ)MK50補修用リアカメラ延長ケーブルMio(ミオ)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のリアカメラ延長ケーブル。
MK50補修用 リアカメラ Mio(ミオ)MK50補修用 リアカメラMio(ミオ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のリアカメラ。
MK50補修用 マウント両面テープ Mio(ミオ)MK50補修用 マウント両面テープMio(ミオ)
1,198税込1,318
1セット
翌々日出荷
スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のマウント両面テープ。・ 1セット入り
MK50補修用 フロントカメラ Mio(ミオ)MK50補修用 フロントカメラMio(ミオ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のフロントカメラ。
MK50補修用 クランプセット Mio(ミオ)MK50補修用 クランプセットMio(ミオ)
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷
スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のクランプセット。
MK50補修用 クランプカラーセット Mio(ミオ)MK50補修用 クランプカラーセットMio(ミオ)
1,498税込1,648
1セット
翌々日出荷
スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のクランプカラーセット。
径(Φ)22,24,28
MK50補修用 カメラマウント Mio(ミオ)MK50補修用 カメラマウントMio(ミオ)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のカメラマウント。
MK50補修用 SDカードキャップビス Mio(ミオ)MK50補修用 SDカードキャップビスMio(ミオ)
699税込769
1セット(2個)
翌々日出荷
スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のSDカードキャップビス。
MK50補修用 SDカードキャップ Mio(ミオ)MK50補修用 SDカードキャップMio(ミオ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のSDカードキャップ。
MK50補修用 GPSユニット Mio(ミオ)MK50補修用 GPSユニットMio(ミオ)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用のGPSユニット。
MK50補修用 12V電源ケーブル Mio(ミオ)MK50補修用 12V電源ケーブルMio(ミオ)
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。補修用の12V電源ケーブル。
MK50補修用 ボールマウントセット Mio(ミオ)MK50補修用 ボールマウントセットMio(ミオ)
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
スマートモニター(品番:61612)専用の補修品。ボールマウントセット。
MIO MK50オプション空気圧センサー Mio(ミオ)MIO MK50オプション空気圧センサーMio(ミオ)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
スマートモニター(品番:61612)専用のオプション品。・空気圧センサー・フロント&リア用 の2個1セット
MIO MK50 SMART MONITOR Mio(ミオ)MIO MK50 SMART MONITORMio(ミオ)
63,980税込70,378
1セット
翌々日出荷
【Mio MiVue MK50 バイク用ドライブレコーダー スマートモニター搭載】SONY STARVIS 2を搭載した、前後フルHD対応のバイク専用ドライブレコーダー。5.5インチ高輝度タッチパネルを採用し、Apple CarPlayやAndroid Auto対応で、音楽やナビも手軽に操作できます。前後フルHD対応で、ナンバープレートも鮮明に記録前後カメラとも1920×1080ピクセルのフルハイビジョン画質。見えにくいナンバープレートもしっかり撮影でき、万一のトラブル時にも状況確認に役立ちます。夜間にも強い、SONY STARVIS 2センサー搭載前後カメラにソニー製の高感度センサー「STARVIS 2」を採用。暗所での撮影性能が向上し、夜間やトンネル内でも明るくクリアな映像を記録できます。日中でも見やすい、高輝度5.5インチタッチパネル扱いやすいサイズ感の5.5インチディスプレイに、1000nitの高輝度を搭載。直射日光下でも画面が見やすく、スムーズなタッチ操作が可能です。Apple CarPlay/Android Auto対応でスマホ連携もスムーズナビや音楽、メッセージなどを画面に表示。分割表示や全画面表示など、自分の使い方に合わせてカスタマイズ可能です。選べる3つのメーター表示で、好みに合わせた画面設定が可能「ダッシュボード」「レコーディング」「スマートモニター」の3スタイルから選べるメータースタイルで、自分好みの表示が可能です。駐車監視・Gセンサー衝撃検知&自動保存ACC/OFFで自動的にパーキングモードが起動し、駐車中やエンジン停止中でも監視を継続。衝撃や映像の変化を検知すると、自動で前後20秒の映像を記録し、上書きされないように保護します。万が一の事故やイタズラ時も映像をしっかり保存。さらに、GPSで走行位置・日時・速度情報も自動記録します。手ブレ補正機能(EIS)で映像を安定化ハンドルの振動や荒れた路面でも映像のブレを抑え、滑らかで見やすい記録が可能。HDR&逆光補正で明暗差の大きいシーンもくっきり記録夜間や逆光など白とびしやすい状況でも映像をしっかり補正。ナンバープレートや周囲の様子も見やすく記録できます。ファイル圧縮技術で高画質・大容量保存映像を毎秒記録し、電源が切れた瞬間のデータも確実に保存。画質を保ったままファイルサイズを約半分に抑える圧縮方式で、長時間の映像もムダなく記録できます。IP67防塵・防水設計で過酷な環境にも対応本体・カメラ・リモコン・GPSすべてを保護。天候、環境を問わずしっかり記録。ループ録画/自動上書き/SDカード大容量対応古い映像を自動消去で常に連続記録。64GBのSDカードが付属し、256GBまでのSDカードに対応しているため、長距離走行にも対応できます。ハンドルを握ったままリモコン操作手元のスイッチで、走行中もハンドルから手を離すことなく操作可能。正確な位置情報を取得できるGPS搭載GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびきに対応し、正確な位置を測位。走行ルートや走行時間を、専用アプリで記録・確認することができます。日本全国のLED信号機に対応日本のLED信号機に対応し、東日本・西日本の異なる周波数でも確実に記録。日本の厳しい気候に対応する幅広い温度耐性高温60℃から低温-10℃まで対応。湿度の急変や四季の変化が激しい日本の環境でも安定して動作し、故障のリスクを抑えます。18カ月保証・日本語サポート購入日から18か月の製品保証付き。
用途【高輝度5.5インチタッチモニター搭載】1000nitの高輝度ディスプレイで直射日光下でも視認性抜群。Apple CarPlay/Android Auto対応で音楽やナビもスムーズに操作。分割表示や全画面表示などカスタマイズ可能【SONY STARVIS 2センサーで夜間も鮮明記録】前後カメラにSTARVIS 2を採用し、暗所でも明るく高精細に映像を記録。夜間やトンネルでもナンバープレートをしっかり捉える【手ブレ補正+HDRで安定した高画質】EIS(電子式手ブレ補正)とHDR逆光補正で、走行中の振動や明暗差にも対応。ブレを抑えたクリアな映像を記録【駐車監視&衝撃検知】エンジン停止中でもパーキングモードが自動作動。衝撃検知時には前後20秒の映像を記録・保護し、万一のトラブルに備えます【IP67防水&高耐久・大容量録画対応】カメラ・本体・リモコンすべて防水設計。64GBのSDカードが付属し、256GBまで対応。ループ録画で常に録画を続けられ、手元のリモコンで操作可能仕様タイヤ空気圧測定:オプション質量(g)本体 - 300、カメラ(フロント/リア)- 35(ケーブルを除く)、リモコン - 18(ケーブルを除く)対応明るさ自動調整:有電源電圧(V)DC12機能GPS:有(GPS、Galileo、Glonass、Beido、QZSS対応)、Gセンサー:有(X、Y、Z 3軸)、Wi-Fi:有(802.11 a/b/g/n/ac)、イベント録画:有(手動/Gセンサー)、駐車監視:有(Gセンサー)、ファームウエア更新:有(アプリアップデート対応:OTA)、画像ブレ補正:有消費電流(mA)700(max 1,000)輝度1000(nits)解像度1080/58、HDR 1080/29(フレームレート(p/fps))電流(mA)暗:駐車監視OFF-0.3/駐車監視ON-12防塵防水性能IP67(コネクター部のみIP65)映像素子カメラ(フロント/リア)Sony STARVIS 2(IMX662)、有効画素数-200万画素、視野角-通常時 136°(水平115°垂直61°) 画像ブレ補正時(EIS)113°(水平100°垂直54°)、F値-F1.8、レンズ- 2Glass+4Plastic画面サイズ5.5インチIPSタッチ液晶サイズ(mm)本体 - 150.2×87.5×21.7(突起部を除く)、カメラ(フロント/リア)- Φ30×46.1(突起部とホルダ部を除く)、リモコン - 50.1×16.7×21.5(突起部とホルダ部を除く)記録メディアmicroSD 32GB~256GB(U3/C10/V30以上)作動温度(℃)-10~60Bluetooth5.4(スマートフォン接続用)、5.0(オプション接続用)再生可能ファイル形式Super MP4(H.264)