4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補助スイッチ付き5300シリーズサーモスタットは、SPSTのスナップ作動制御です。モデルは、標準の電気定格とパイロットデューティ定格で入手可能です。補助スイッチタイプは5種類が製作されました。詳細については、以下の「補助スイッチの説明」を参照してください。注:仕様が類似している場合は、補助スイッチ制御を使用して標準(非補助スイッチ)制御を置き換えることもできます。スイッチは無視してください。補助スイッチユニキット5300。603シリーズ補助スイッチユニキットは、さまざまな補助スイッチモデルを置き換えるために特別に設計されました。補助スイッチUni。Kitには、ダイヤルの「オフ」位置に機械的な「プラスオフ」があります。
用途機器、システムの温度管理 仕様●OEMモデル用:下●機械的作動差(°F):14 備考1~10ダイヤル ユニキット タイプダイアル:4方向 定格抵抗負荷:250V AC @ 25アンペア|誘導性負荷:13アンペア全負荷|誘導性負荷:120 / 250V AC @ 5 部品番号工場:KA-601 設置方式#6, Kit バルブ径(inch)1/4 "x 5-9 / 16"ニッケル 長さ(inch)キャピラリー:36、ステム:13/16 温度範囲(°F)100~550
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

補助スイッチ付き5300シリーズサーモスタットは、SPSTのスナップ作動制御です。モデルは、標準の電気定格とパイロットデューティ定格で入手可能です。補助スイッチタイプは5種類が製作されました。詳細については、以下の「補助スイッチの説明」を参照してください。注:仕様が類似している場合は、補助スイッチ制御を使用して標準(非補助スイッチ)制御を置き換えることもできます。スイッチは無視してください。補助スイッチユニキット(R)5300。603シリーズ補助スイッチユニキットは、さまざまな補助スイッチモデルを置き換えるために特別に設計されました。補助スイッチUni。Kitには、ダイヤルの「オフ」位置に機械的な「プラスオフ」があります。
用途機器、システムの温度管理 仕様●OEMモデル用:下●機械的作動差(°F):12 備考1~10ダイヤル ユニキット タイプダイアル:4方向 定格抵抗負荷:277V AC @ 30アンペア|抵抗負荷:480V AC @ 20アンペア|誘導負荷:18アンペアフルLO 部品番号工場:SJ-170 設置方式#6, Kit バルブ径(inch)36、3/16 "x 12-1 / 4"ニッケル 長さ(inch)ステム:13/16" 温度範囲(°F)300から700
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

補助スイッチ付き5300シリーズサーモスタットは、SPSTのスナップ作動制御です。モデルは、標準の電気定格とパイロットデューティ定格で入手可能です。補助スイッチタイプは5種類が製作されました。詳細については、以下の「補助スイッチの説明」を参照してください。注:仕様が類似している場合は、補助スイッチ制御を使用して標準(非補助スイッチ)制御を置き換えることもできます。スイッチは無視してください。補助スイッチユニキット:5300。603シリーズ補助スイッチユニキットは、さまざまな補助スイッチモデルを置き換えるために特別に設計されました。補助スイッチUni。Kitには、ダイヤルの「オフ」位置に機械的な「プラスオフ」があります。
用途機器、システムの温度管理 仕様●OEMモデル用:右●機械的作動差(°F):12 備考1~10ダイヤル ユニキット タイプダイアル:4方向 定格抵抗負荷:250V AC @ 25アンペア|誘導性負荷:13アンペア全負荷|誘導性負荷:120 / 250V AC @ 5 部品番号工場:KA-604 設置方式#6, Kit バルブ径(inch)1/4 7-9/16ン 長さ(inch)キャピラリー:48、ステム:13/16 温度範囲(°F)140~500
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

補助スイッチ付き5300シリーズサーモスタットは、SPSTのスナップ作動制御です。モデルは、標準の電気定格とパイロットデューティ定格で入手可能です。補助スイッチタイプは5種類が製作されました。詳細については、以下の「補助スイッチの説明」を参照してください。注:仕様が類似している場合は、補助スイッチ制御を使用して標準(非補助スイッチ)制御を置き換えることもできます。スイッチは無視してください。補助スイッチユニキット5300。603シリーズ補助スイッチユニキットは、さまざまな補助スイッチモデルを置き換えるために特別に設計されました。補助スイッチUni。Kitには、ダイヤルの「オフ」位置に機械的な「プラスオフ」があります。
用途機器、システムの温度管理 仕様●OEMモデル用:下●スタフィングボックス(インチ):13/16●機械的作動差(°F):14 備考1~10ダイヤル ユニキット タイプダイアル:4方向 定格抵抗負荷:250V AC @ 25アンペア|誘導性負荷:13アンペア全負荷|誘導性負荷:120 / 250V AC @ 5 部品番号工場:KA-601 設置方式#6, Kit バルブ径(inch)1/4×5-9 / 16"ニッケル 長さ(inch)キャピラリー:72 温度範囲(°F)100°Fから550°F
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷