ロバートショー(R)のフレームセンサーアセンブリおよび交換用センサーは、高温に耐えるカンタル製のセンサーロッドを採用しており、1800°F(982℃)までの温度に耐えることができます。定格482°F(250℃)の30インチテフロン(R)絶縁リード線が付属。1/4インチクイックコネクト端子に接続
用途機器、システムの温度管理
RAMの断続的な点火制御は24VACと120VACです。サーモスタットが熱を必要とすると、RAMのIIDコントロールは同時に点火を開始し、ガスバルブのパイロットバルブ部分を開きます。パイロット火炎認識により、点火の火花を止め、ガスバルブのメインバルブ部分を開きます。パイロットバーナーの炎は、加熱サイクルの期間中、同期周波数で連続的に監視されます。加熱サイクル中にパイロット火炎が故障した場合、パイロット火炎が確立されるまで、制御はメインバルブを停止します。電気定格(入力):24V50/60Hz、120V50/60Hz、50mA。火炎センサー電流:0.7mA。ガスバルブリレー定格:5.0アンペア。温度範囲:。40°Fから175°F
用途機器、システムの温度管理
仕様●ガスバルブリレー定格:5.0 Amps●ロックアウト前のイグニッション試行:無限●炎センサー電流:0.7 mA
種類非プレパージ、ローカル、密閉型、モレックス
電気定格120V AC50mA
温度範囲(°F)-40~175
制御電圧50/60 Hz
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
関連キーワード