12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気調理機器用コントロールサーモスタット
用途機器、システムの温度管理 バルブ【銅製バルブ】3/16インチ × 12インチ 温度範囲(°F)493、キャピラリー長 42インチ
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

モデル S アセンブリ(組立品)
用途機器、システムの温度管理 バルブサイズ3/8 × 5-3/8inch 温度範囲(°F)375
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

電気調理機器用コントロール MODEL K アセンブリ
用途機器、システムの温度管理 バルブサイズ3.16インチ × 11-5/8インチ 温度範囲(°F)100~450、キャピラリー長 42インチ
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

電気調理機器用コントロール/調理用制御装置
用途機器、システムの温度管理 バルブサイズ3/16 × 9-3/4inch 温度範囲(°F)100-450, 36インチキャピラリー
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

Robertshaw(R)5300シリーズ電気サーモスタットは、スナップ作動式の単極単投(SPST)タイプのサーモスタットです。ほとんどのサーモスタットは銀接点を使用し、耐久性と持続的な精度のために頑丈な端子を備えています。スナップアクションメカニズムは正確で信頼性があります。この直動式シリーズのサーモスタットは、業務用調理業界に適しています。KNモデルは、最大975°F(524℃)の温度範囲を持つNAK充填ダイアスタットです 。頑丈でコンパクトなデザインで、汎用性と長寿命を実現 。銅、ニッケルメッキ銅、ステンレス鋼で利用可能な電球とキャピラリー(ほとんどのモデル) 。湿気、ほこりなどから保護するためのプラスチックコーティングが利用可能(ほとんどのモデル) 。RXミリボルトモデル、ハーメチックシールリードスイッチ付き 。ステムの平面部が下向きの位置 。周囲温度200°F(93℃)
用途機器、システムの温度管理 仕様機械的作動差(°F):12
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Robertshaw(R)5300シリーズ電気サーモスタットは、スナップ作動式の単極単投(SPST)タイプのサーモスタットです。ほとんどのサーモスタットは銀接点を使用し、耐久性と持続的な精度のために頑丈な端子を備えています。スナップアクションメカニズムは正確で信頼性があります。この直動式シリーズのサーモスタットは、業務用調理業界に適しています。KNモデルは、最大975°F(524℃)の温度範囲を持つNAK充填ダイアスタットです。頑丈でコンパクトなデザインで、汎用性と長寿命を実現。銅、ニッケルメッキ銅、ステンレス鋼で利用可能な電球とキャピラリー(ほとんどのモデル)。湿気、ほこりなどから保護するためのプラスチックコーティングが利用可能(ほとんどのモデル)。RXミリボルトモデル、ハーメチックシールリードスイッチ付き。ステムの平面部が下向きの位置にある。周囲温度:200°F(93℃)
用途機器、システムの温度管理
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Paragon(R)8000シリーズ商業霜取り制御は、自動霜取り機能を提供するために、業務用冷凍庫および冷蔵庫向けに設計されています。これらは、電気霜取りヒーター、高温ガス、コンプレッサーオフサイクルなど、さまざまなタイプの霜取りシステムに対応します。開始時間。温度、圧力、または時間終了モデルが利用可能 。ハイアンペアスイッチ接点:40アンペア、2HP 。ポジティブスライダーバースイッチの設計により、ポジティブな電気的接触が保証され、汚染物質の接触面を拭きます 。温度または圧力終端モデルは、外部温度または圧力装置を使用した霜取り終端用に設計されています 。ヘビーデューティ同期設計駆動モーター 。3種類の接点構成から選択可能 。霜取り開始の頻度は1日1回から6回まで調整可能で、各霜取り動作の間隔は最小でも4時間必要です。バックアップの霜取り終了時間は、2分単位で4~110分の範囲で調整可能です。 。底面・背面・側面にノックアウト穴を備えたヘビーデューティー仕様のスチール製筐体。掛け金と南京錠で施錠可能。 。すべての8240モデルには、R12、R22、R502用に36~110ポンドで調整可能なカットイン圧力ダイヤルが搭載されています
用途機器、システムの温度管理 仕様ヘビーデューティースチール
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロバートショウサーモスタット
EAシリーズは液圧シリーズの電気用サーモスタットの定番となります。トグル式スナップ作動機構を有し、コンパクト設計のうえ高感度で優れた耐久性を持った大容量向きのSPST(単極単投)のサーモスタットとなります。業務用厨房機器の器具を直接制御できます。
用途使用用途:機器の温度管理 その他【封入液】HB-40(SDSはこちら) 材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 スイッチSP-STスナップ式 基本仕様液圧シリーズ電気サーモスタット 電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷) 周囲温度(℃)0-66 ディファレンシャル3~6℃ 制御温度(℃)-20~370
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ロバートショウサーモスタット
D1/D18型は精度の高い温度制御が要求される業務用向けに開発されました。4つの端子をもつDP-STサーモスタットはOFF位置において、2線とも切る「強制OFF機構」がついています。寒冷地等において周囲温度がマイナスになった場合においても、サーモスタットの接点がONすることがない安全設計となっています。大容量の負荷を直接制御できますので、大型業務用厨房機器には最適なサーモスタットです
用途使用用途:機器の温度管理 その他【封入液】HB40 材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 スイッチDPSTスナップ式 基本仕様4端子サーモスタット 電気定格30A@120/277VAC(抵抗負荷 10A@480VAC(抵抗負荷)250VA@277VAC 125VA@125VAC 周囲温度(℃)-18~66 ディファレンシャル3.5~8℃ スイッチ動作DP-ST 温度上昇でOFF(強制OFF機構付)
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロバートショウサーモスタット
EAシリーズの中の低温バージョンとなります。トグル式スナップ作動機構を有し、コンパクト設計のうえ高感度で優れた耐久性を持った大容量向きのSPST(単極単投)のサーモスタットとなります。業務用厨房機器の器具を直接制御できます
用途使用用途:機器の温度管理 材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅 直径(Φmm)6.4 備考感熱式キャピラリーチューブ スイッチSPSTスナップ式 長さA(mm)170 基本仕様トグル式スナップ作動機構 温度調節範囲(℃)-20~80 電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷) 周囲温度(℃)0-66 ディファレンシャル3℃ キャピラリーチューブ900mm スイッチ動作温度上昇でOFF 制御温度(℃)-20~80
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

Robertshaw(R)5300シリーズ電気サーモスタットは、スナップ作動式の単極単投(SPST)タイプのサーモスタットです。ほとんどのサーモスタットは銀接点を使用し、耐久性と持続的な精度のために頑丈な端子を備えています。スナップアクションメカニズムは正確で信頼性があります。この直動式シリーズのサーモスタットは、業務用調理業界に適しています。KNモデルは、最大975°F(524℃)の温度範囲を持つNAK充填ダイアスタットです。頑丈でコンパクトなデザインで、汎用性と長寿命を実現。銅、ニッケルメッキ銅、ステンレス鋼で利用可能な電球とキャピラリー(ほとんどのモデル)。湿気、ほこりなどから保護するためのプラスチックコーティングが利用可能(ほとんどのモデル)。湿気、ほこりなどから保護するためのプラスチックコーティングが利用可能(ほとんどのモデル)。耐熱性プラスチック製のダイヤルが利用可能。RXミリボルトモデル、ハーメチックシールリードスイッチ付きステムの平面部が下向きの位置にある。周囲温度:200°F(93℃)
用途機器、システムの温度管理
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Ranco(R)ETCシリーズ電子温度コントローラーは、多くの業務用冷蔵アプリケーションで使用されている電気機械式温度コントローラーの、機能豊富な電子式代替品です。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延。広い温度範囲(。30°F~220°F)(。34.4℃~104.4℃)。ワイド差動調整(1°F~30°F)(。17℃~。1℃)。センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し。高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ。高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ。高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ。EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持。エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機。センサー付きの8フィート(約2.4メートル)のリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用配線を使用することで最大400フィート(約122メートル)まで延長可能です。簡単4ステップ設定。高耐久リレーは1馬力(1HP)定格です。加熱/冷却モードは、華氏(°F)または摂氏(℃)で選択可能。シングルステージモデルおよびツーステージモデルを用意。NEMA1ケースおよびカバー。NEMA4Xモデルもご用意しています。ディスプレイにホワイトバックライトを採用。センサーはIP67に準拠しており、粉塵および水(深さ1m未満)に対する耐性があります。
用途機器、システムの温度管理 仕様長さ 1/4 インチ x 2 インチ、8 フィート 22 AWG ケーブル付き
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷