カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(47)
絞り込み
ブランド
  • ロバートショウ
  • cotta(421)
  • 和平フレイズ(389)
  • パール金属(300)
  • 八光電機(183)
  • アイリスオーヤマ(173)
  • Panasonic(パナソニック)(134)
  • iHelp(131)
  • TKG(122)
  • 坂口電熱(88)
  • ベストコ(70)
  • ヤガミ(66)
  • リブプラス(56)
  • 象印マホービン(53)
  • EBM(江部松商事)(47)
  • hokua(北陸アルミニウム)(46)
  • タマハシ(41)
  • フジノス(41)
  • 仔犬印(本間製作所)(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ih用」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KシリーズおよびSシリーズ 電気式サーモスタット ロバートショウKシリーズおよびSシリーズ 電気式サーモスタットロバートショウ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
電気調理機器用コントロール/調理用制御装置
用途機器、システムの温度管理バルブサイズ3/16 × 9-3/4inch温度範囲(°F)100-450, 36インチキャピラリー
電気調理機器用コントロール ロバートショウ電気調理機器用コントロールロバートショウ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
電気調理機器用コントロール
用途機器、システムの温度管理
電気調理機器用コントロール MODEL K アセンブリ ロバートショウ電気調理機器用コントロール MODEL K アセンブリロバートショウ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
電気調理機器用コントロール MODEL K アセンブリ
用途機器、システムの温度管理バルブサイズ3.16インチ × 11-5/8インチ温度範囲(°F)100~450、キャピラリー長 42インチ
電気調理機器用コントロールサーモスタット ロバートショウ電気調理機器用コントロールサーモスタットロバートショウ
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
電気調理機器用コントロールサーモスタット
用途機器、システムの温度管理バルブ【銅製バルブ】3/16インチ × 12インチ温度範囲(°F)493、キャピラリー長 42インチ
275シリーズ 電気式ガスサーモスタット ロバートショウ275シリーズ 電気式ガスサーモスタットロバートショウ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
電気レンジ用サーモスタット(電気調理機器用)
用途機器、システムの温度管理長さ(inch)【キャピラリーチューブ】30温度範囲(°F)650
KシリーズおよびSシリーズ 電気式サーモスタット ロバートショウKシリーズおよびSシリーズ 電気式サーモスタットロバートショウ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
モデル S アセンブリ(組立品)
用途機器、システムの温度管理バルブサイズ3/8 × 5-3/8inch温度範囲(°F)375
5225シリーズ リミットコントロール ロバートショウ5225シリーズ リミットコントロールロバートショウ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
Robertshaw(R) 5225シリーズリミット制御装置は、温度保護が必要なあらゆる機器向けに設計されています。5225シリーズのすべての制御装置は調整不可能で、工場出荷時にキャリブレーション済みであり、負のバイアスを持つ電力素子ダイアフラムを特徴としています。5225シリーズは、商用および特殊用途向けの実績のある安全制御装置です。温度設定範囲は425°F~600°F(218℃~316℃)で、自動または手動リセットバージョンが用意されています。*手動リセットまたは自動操作をご用意
用途機器、システムの温度管理備考手動リセットまたは自動操作をご用意
Robertshaw(R) 800 シリーズ ライン電圧サーモスタット ロバートショウRobertshaw(R) 800 シリーズ ライン電圧サーモスタットロバートショウ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
Robertshaw(R) 800シリーズライン電圧サーモスタットは、多くの他ブランドに対応する汎用交換品であり、既存の電気暖房用サーモスタットのほとんどにレトロフィットとして使用することができます。シングルラインブレークとダブルラインブレークを含む暖房用モデルや、シングルラインブレークの冷房用モデルがあり、あらゆる用途に対応するモデルが揃っています。*便利な温度表示 - 快適レベルを一目で確認*バイメタル温度センシング - 熱性能の向上*水銀フリー - レベリングや特別な廃棄は不要*J-Box対応 - コードに対応するだけでなく、インストールを高速化します*ポジティブオフスイッチ - HVACシステムの確実なシャットダウン*ユニバーサル交換 - 既存のほとんどの電気熱サーモスタットを後付けできます
用途機器、システムの温度管理スイッチDPST番号【カナダのモデル】C802温度【℃ / °F 】10~32(50~90)+/- 2 (+/- 1)電気定格120/240/277V AC、非誘導性、1/4 HP @ 120V AC、1/3 HP @ 240V AC、125VAパイロットデューティアプリケーション暖房
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
Ranco(R) K制御装置は、商業用および家庭用の冷蔵、空調、暖房用途において温度を制御するために世界中で使用されています。代表的な用途としては、冷蔵庫、冷凍庫、ボトルおよび液体クーラー、冷蔵庫の陳列ケースなどがあります。
用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)温度範囲:9~40、キャピラリー長 36インチ
補助スイッチ付き 5300シリーズ サーモスタット ロバートショウ補助スイッチ付き 5300シリーズ サーモスタットロバートショウ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
補助スイッチ付き5300シリーズサーモスタットは、SPSTのスナップ作動制御です。モデルは、標準の電気定格とパイロットデューティ定格で入手可能です。補助スイッチタイプは5種類が製作されました。詳細については、以下の「補助スイッチの説明」を参照してください。注:仕様が類似している場合は、補助スイッチ制御を使用して標準(非補助スイッチ)制御を置き換えることもできます。スイッチは無視してください。補助スイッチユニキット(R)5300603シリーズ補助スイッチユニキットは、さまざまな補助スイッチモデルを置き換えるために特別に設計されました。補助スイッチUniKitには、ダイヤルの「オフ」位置に機械的な「プラスオフ」があります。
用途機器、システムの温度管理仕様●OEMモデル用:下●機械的作動差(°F):12備考1~10ダイヤル ユニキットタイプダイアル:4方向定格抵抗負荷:277V AC @ 30アンペア|抵抗負荷:480V AC @ 20アンペア|誘導負荷:18アンペアフルLO部品番号工場:SJ-170設置方式#6, Kitバルブ径(inch)36、3/16 "x 12-1 / 4"ニッケル長さ(inch)ステム:13/16"温度範囲(°F)300から700
5000シリーズ 電気式サーモスタット ロバートショウ5000シリーズ 電気式サーモスタットロバートショウ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)5000シリーズ電動サーモスタットは、正確な温度制御が必要な過酷なアプリケーションで使用するために設計されたヘビーデューティサーモスタットです。この制御は、正のOFFスイッチを備えた双極単投(DPST)スナップアクションメカニズムを使用しています。これは、二極動作と正確な温度制御を必要とするアプリケーションでの使用を推奨します。ポジティブOFF付きDPST機械的なスナップアクションは、瞬時に、ポジティブで、疲れませんダイヤフラムの非常に小さな動きに反応し、非常に近い温度差を実現しますダイヤフラムアセンブリは、電気的に溶接された2つのステンレス鋼ダイヤフラムを特徴としています金属に過度のストレスをかけずに最大の感度を実現金属に過度のストレスをかけずに最大の感度を実現4つの異なる位置に取り付けられた端子が付属していますバルブおよびキャピラリーチューブは、銅、ニッケルメッキ銅、またはステンレス鋼で提供可能です
用途機器、システムの温度管理仕様●ダイヤル温度:100°Fから550°F(38℃から288℃)●機械的差動(°F):6タイプダイアル:4方向電気定格120、277V AC @ 30アンペア|480V AC @ 21アンペア設置方式#1バルブ径(inch)3/16×11 5/8 ニッケル長さ(inch)キャピラリー:60
5300シリーズ サーモスタット ロバートショウ5300シリーズ サーモスタットロバートショウ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
補助スイッチ付き5300シリーズサーモスタットは、SPSTのスナップ作動制御です。モデルは、標準の電気定格とパイロットデューティ定格で入手可能です。補助スイッチタイプは5種類が製作されました。詳細については、以下の「補助スイッチの説明」を参照してください。注:仕様が類似している場合は、補助スイッチ制御を使用して標準(非補助スイッチ)制御を置き換えることもできます。スイッチは無視してください。補助スイッチユニキット5300603シリーズ補助スイッチユニキットは、さまざまな補助スイッチモデルを置き換えるために特別に設計されました。補助スイッチUniKitには、ダイヤルの「オフ」位置に機械的な「プラスオフ」があります。
用途機器、システムの温度管理仕様●OEMモデル用:下●機械的作動差(°F):14備考1~10ダイヤル ユニキットタイプダイアル:4方向定格抵抗負荷:250V AC @ 25アンペア|誘導性負荷:13アンペア全負荷|誘導性負荷:120 / 250V AC @ 5部品番号工場:KA-601設置方式#6, Kitバルブ径(inch)1/4 "x 5-9 / 16"ニッケル長さ(inch)キャピラリー:36、ステム:13/16温度範囲(°F)100~550
5210シリーズ 電気式サーモスタット ロバートショウ5210シリーズ 電気式サーモスタットロバートショウ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)5210シリーズ電気サーモスタットは、直動式、単極、低速メイクアンドブレークタイプのサーモスタットです。典型的な用途は、インキュベーター、実験オーブン、ウォーターバス、滅菌器、食器洗い機、スチームテーブル、やけどタンク、および密接な温度差が必要なその他の機器です。温度範囲:288℃(550°F)単極・スロー動作型(オン・オフ)設計温度変化に非常に敏感ですダイヤフラムアセンブリは、電気的に溶接された2つのステンレス鋼ダイヤフラムを特徴としています安定したスイッチ動作と長寿命を実現する微細銀接点4つの異なる位置に取り付けられた端子が付属していますバルブおよびキャピラリーチューブは、銅、ニッケルメッキ銅、またはステンレス鋼で提供可能です.
用途機器、システムの温度管理仕様ダイアル温度(°F)(℃):60~ 200 (15 ~ 93)備考Alto Sham TT-3057タイプダイアル:必要に応じて、40-463ダイヤル(60~250°)の使用を検討してください。定格20 アンペア @ 125V AC|15 アンペア @250V AC|125 VA PD @ 125V AC部品番号工場:Z87147バルブ径(inch)3/16インチ x 15-3/8インチ ニッケル長さ(inch)キャピラリー:42温度範囲(°F)周辺:32 to 150°F (0 to 60)、60~200(15~93℃)
5225シリーズ リミットコントロール ロバートショウ5225シリーズ リミットコントロールロバートショウ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)5225シリーズリミットコントロールは、温度保護が必要なあらゆる機器向けに設計されています。すべての5225シリーズ制御は調整不可能で、工場で校正されており、負のバイアスパワーエレメントダイアフラムを備えています。5225シリーズは、商用および特殊アプリケーション向けの実績のある安全制御です。これらは、425°Fから600°F(218℃から316℃)の温度設定を備えた自動または手動リセットバージョンで入手可能です。ニッケルメッキ銅で利用可能な電球およびキャピラリーアセンブリ手動リセットまたは自動操作で利用可能制御機能は、校正された温度でアプライアンス回路の電源を遮断するように設計されています
用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)450
5300シリーズ サーモスタット ロバートショウ5300シリーズ サーモスタットロバートショウ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)5300シリーズ電気サーモスタットは、スナップ作動式の単極単投(SPST)タイプのサーモスタットです。ほとんどのサーモスタットは銀接点を使用し、耐久性と持続的な精度のために頑丈な端子を備えています。スナップアクションメカニズムは正確で信頼性があります。この直動式シリーズのサーモスタットは、業務用調理業界に適しています。KNモデルは、最大975°F(524℃)の温度範囲を持つNAK充填ダイアスタットです頑丈でコンパクトなデザインで、汎用性と長寿命を実現銅、ニッケルメッキ銅、ステンレス鋼で利用可能な電球とキャピラリー(ほとんどのモデル)湿気、ほこりなどから保護するためのプラスチックコーティングが利用可能(ほとんどのモデル)湿気、ほこりなどから保護するためのプラスチックコーティングが利用可能(ほとんどのモデル)耐熱性プラスチック製のダイヤルが利用可能RXミリボルトモデル、ハーメチックシールリードスイッチ付きステムの平面部が下向きの位置にある周囲温度:200°F(93℃)
用途機器、システムの温度管理
5300シリーズ サーモスタット ロバートショウ5300シリーズ サーモスタットロバートショウ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
補助スイッチ付き5300シリーズサーモスタットは、SPSTのスナップ作動制御です。モデルは、標準の電気定格とパイロットデューティ定格で入手可能です。補助スイッチタイプは5種類が製作されました。詳細については、以下の「補助スイッチの説明」を参照してください。注:仕様が類似している場合は、補助スイッチ制御を使用して標準(非補助スイッチ)制御を置き換えることもできます。スイッチは無視してください。補助スイッチユニキット:5300603シリーズ補助スイッチユニキットは、さまざまな補助スイッチモデルを置き換えるために特別に設計されました。補助スイッチUniKitには、ダイヤルの「オフ」位置に機械的な「プラスオフ」があります。
用途機器、システムの温度管理仕様●OEMモデル用:右●機械的作動差(°F):12備考1~10ダイヤル ユニキットタイプダイアル:4方向定格抵抗負荷:250V AC @ 25アンペア|誘導性負荷:13アンペア全負荷|誘導性負荷:120 / 250V AC @ 5部品番号工場:KA-604設置方式#6, Kitバルブ径(inch)1/4 7-9/16ン長さ(inch)キャピラリー:48、ステム:13/16温度範囲(°F)140~500
800シリーズ 高電圧サーモスタット ロバートショウ800シリーズ 高電圧サーモスタットロバートショウ
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)800シリーズライン電圧サーモスタットは、他の多くのブランドの普遍的な代替品であり、ほとんどの既存の電気熱サーモスタットを後付けするために使用できます。シングルラインブレークとダブルラインブレーク、シングルラインブレーク冷却モデルを含まれるもの加熱モデルでは、すべてのアプリケーションに対して1つあります。便利な温度表示快適レベルを一目で確認バイメタル温度センシング熱性能の向上水銀フリーレベリングや特別な廃棄は不要JBox対応コードに対応するだけでなく、インストールを高速化しますユニバーサル交換既存のほとんどの電気熱サーモスタットを後付けできます
用途機器、システムの温度管理仕様カナダのモデル番号:C803スイッチSPST定格120/240/277V AC、非誘導性、1/4 HP @ 120V AC、1/3 HP @ 240V AC、125VAパイロットデューティ温度範囲(℃)10 から 32(50 から 90°F)+/- 2°F (+/- 1℃)アプリケーションCooling
フィルター ロバートショウフィルターロバートショウ
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)11200シリーズフィルターは土、砂および沈殿物の取り外しのための密集した使い捨て可能なフィルターが必要なところで使用される。これらのフィルターは、製氷機、製氷機、ウォータークーラー、飲料ディスペンサー、蒸発器クーラー、除湿機、その他多くの水分配装置を保護し、寿命を延ばすために使用されます。
用途機器、システムの温度管理仕様体積 (立法インチ ):8.3寿命使用(:1000ガロン寸法(inch)配管サイズ(NPT):1/8 MPT × 1/4 外径チューブ長さ(inch)6
補助スイッチ付き 5300シリーズ サーモスタット ロバートショウ補助スイッチ付き 5300シリーズ サーモスタットロバートショウ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
補助スイッチ付き5300シリーズサーモスタットは、SPSTのスナップ作動制御です。モデルは、標準の電気定格とパイロットデューティ定格で入手可能です。補助スイッチタイプは5種類が製作されました。詳細については、以下の「補助スイッチの説明」を参照してください。注:仕様が類似している場合は、補助スイッチ制御を使用して標準(非補助スイッチ)制御を置き換えることもできます。スイッチは無視してください。補助スイッチユニキット5300603シリーズ補助スイッチユニキットは、さまざまな補助スイッチモデルを置き換えるために特別に設計されました。補助スイッチUniKitには、ダイヤルの「オフ」位置に機械的な「プラスオフ」があります。
用途機器、システムの温度管理仕様●OEMモデル用:下●スタフィングボックス(インチ):13/16●機械的作動差(°F):14備考1~10ダイヤル ユニキットタイプダイアル:4方向定格抵抗負荷:250V AC @ 25アンペア|誘導性負荷:13アンペア全負荷|誘導性負荷:120 / 250V AC @ 5部品番号工場:KA-601設置方式#6, Kitバルブ径(inch)1/4×5-9 / 16"ニッケル長さ(inch)キャピラリー:72温度範囲(°F)100°Fから550°F
5300シリーズ 電気サーモスタット ロバートショウ5300シリーズ 電気サーモスタットロバートショウ
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)5300シリーズ電気サーモスタットは、スナップ作動式の単極単投(SPST)タイプのサーモスタットです。ほとんどのサーモスタットは銀接点を使用し、耐久性と持続的な精度のために頑丈な端子を備えています。スナップアクションメカニズムは正確で信頼性があります。この直動式シリーズのサーモスタットは、業務用調理業界に適しています。KNモデルは、最大975°F(524℃)の温度範囲を持つNAK充填ダイアスタットです 頑丈でコンパクトなデザインで、汎用性と長寿命を実現 銅、ニッケルメッキ銅、ステンレス鋼で利用可能な電球とキャピラリー(ほとんどのモデル) 湿気、ほこりなどから保護するためのプラスチックコーティングが利用可能(ほとんどのモデル) RXミリボルトモデル、ハーメチックシールリードスイッチ付き ステムの平面部が下向きの位置 周囲温度200°F(93℃)
用途機器、システムの温度管理仕様機械的作動差(°F):12
ETCシリーズ 電子温度コントローラー ロバートショウETCシリーズ 電子温度コントローラーロバートショウ
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Ranco(R)ETCシリーズ電子温度コントローラーは、多くの業務用冷蔵アプリケーションで使用されている電気機械式温度コントローラーの、機能豊富な電子式代替品です。冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延広い温度範囲(30°F~220°F)(34.4℃~104.4℃)ワイド差動調整(1°F~30°F)(17℃~1℃)センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージ高アンペア出力リレー(FLA16アンペア@120VACおよび8アンペア@208/240VAC)シングルステージEEPROMメモリは停電時に制御設定を保持エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機センサー付きの8フィート(約2.4メートル)のリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用配線を使用することで最大400フィート(約122メートル)まで延長可能です。簡単4ステップ設定高耐久リレーは1馬力(1HP)定格です。加熱/冷却モードは、華氏(°F)または摂氏(℃)で選択可能シングルステージモデルおよびツーステージモデルを用意NEMA1ケースおよびカバーNEMA4Xモデルもご用意していますディスプレイにホワイトバックライトを採用センサーはIP67に準拠しており、粉塵および水(深さ1m未満)に対する耐性があります。
用途機器、システムの温度管理仕様長さ 1/4 インチ x 2 インチ、8 フィート 22 AWG ケーブル付き
Robertshaw(R) 800 シリーズ ライン電圧サーモスタット ロバートショウRobertshaw(R) 800 シリーズ ライン電圧サーモスタットロバートショウ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
Robertshaw(R)800シリーズライン電圧サーモスタットは、他の多くのブランドの普遍的な代替品であり、ほとんどの既存の電気熱サーモスタットを後付けするために使用できます。便利な温度表示快適レベルを一目で確認バイメタル温度センシング熱性能の向上水銀フリーレベリングや特別な廃棄は不要JBox対応コードに対応するだけでなく、インストールを高速化しますポジティブオフスイッチHVACシステムの確実なシャットダウンユニバーサル交換既存のほとんどの電気熱サーモスタットを後付けできます
用途機器、システムの温度管理スイッチSPST定格120/240/277V AC、非誘導性、1/4 HP @ 120V AC、1/3 HP @ 240V AC、125VAパイロットデューティ温度範囲(℃)10 から 32(50 から 90°F)+/- 2°F (+/- 1℃)アプリケーション暖房
5300シリーズ 電気式サーモスタット ロバートショウ5300シリーズ 電気式サーモスタットロバートショウ
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
Robertshaw(R)5300シリーズ電気サーモスタットは、スナップ作動式の単極単投(SPST)タイプのサーモスタットです。ほとんどのサーモスタットは銀接点を使用し、耐久性と持続的な精度のために頑丈な端子を備えています。スナップアクションメカニズムは正確で信頼性があります。この直動式シリーズのサーモスタットは、業務用調理業界に適しています。KNモデルは、最大975°F(524℃)の温度範囲を持つNAK充填ダイアスタットです頑丈でコンパクトなデザインで、汎用性と長寿命を実現銅、ニッケルメッキ銅、ステンレス鋼で利用可能な電球とキャピラリー(ほとんどのモデル)湿気、ほこりなどから保護するためのプラスチックコーティングが利用可能(ほとんどのモデル)RXミリボルトモデル、ハーメチックシールリードスイッチ付きステムの平面部が下向きの位置にある周囲温度:200°F(93℃)
用途機器、システムの温度管理
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】NAK(sodium Patagium)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】SUS一体成型ステンレス直径(Φmm)3.9スイッチSPSTスナップ式長さB(mm)220長さA(mm)250基本仕様一般液体合金封入電気定格30A@277VAC(抵抗負荷)18FLA,72LRA @250VAC(モーター負荷)125VA PD120-277VAC(低定電流用)耐久温度(℃)【感熱部】520温度調整範囲(℃)150-450ディファレンシャル15~30℃スイッチ動作温度上昇でOFF
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
このEA19型には特殊な一般液体合金(NAK)が封入されています。これにより451℃までの制御が可能となりました。感熱部とキャピラリーチューブはステンレスの一体成型品であり、ロー付け不良により液漏れを回避しました。
用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】NAK(sodium Patagium)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】SUS一体成型ステンレス直径(Φmm)3.9スイッチSPSTスナップ式長さB(mm)220長さA(mm)250基本仕様一般液体合金封入 金属ケース入り電気定格30A @277VAC(抵抗負荷) 18FLA、72LRA @250VAC(モーター負荷)125VA PD120~277VAC(低電流用)耐久温度(℃)【感熱部】520温度調整範囲(℃)150-450ディファレンシャル15~30℃スイッチ動作【スナップ式】温度上昇でOFF
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
このEA19型には特殊な一般液体合金(NAK)が封入されています。これにより450℃までの制御が可能となりました。感熱部とキャピラリーチューブはステンレスの一体成型品であり、ロー付け不良により液漏れを回避しました。
用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】NAK(sodium Patagium)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】SUS一体成型ステンレス直径(Φmm)3.9スイッチSPSTスナップ式長さB(mm)220長さA(mm)250基本仕様一般液体合金封入耐久温度(℃)【感熱部】520温度調整範囲(℃)150-450ディファレンシャル15~30℃
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
MPA 型入力調整器は従来の 3 段/5段のロータリースイッチ(負荷の直列/並列切替)と異なり、スイッチに内蔵されたバイメタルタイマーにより ON/OFFの時間間隔を制御し、1本の電熱負荷の入力割合をMin.7%からMax.100%まで無段階に入力を調整します。周囲温度補正の機構も装備されておりますが、バイメタルタイマー用の内部ヒーターが熱を発生するため、密閉状態でのご使用は避けてください。
用途使用用途:機器の温度管理スイッチSPSTシャフト押し回し基本仕様バイメタルタイマ内臓周囲温度(℃)10~100
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
EA型本体を特別設計された金属ケースに収めました。取り付けが容易となり外観も優美堅牢に出来上がっています。
用途使用用途:機器の温度管理材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)9.5スイッチSP-STスナップ式長さB(mm)60長さA(mm)110基本仕様金属ケース入り電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)温度調整範囲(℃)15-120ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ2400mmスイッチ動作温度上昇でOFF
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
EAシリーズは液圧シリーズの電気用サーモスタットの定番となります。トグル式スナップ作動機構を有し、コンパクト設計のうえ高感度で優れた耐久性を持った大容量向きのSPST(単極単投)のサーモスタットとなります。業務用厨房機器の器具を直接制御できます。
用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】HB-40(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅スイッチSP-STスナップ式基本仕様液圧シリーズ電気サーモスタット電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)周囲温度(℃)0-66ディファレンシャル3~6℃制御温度(℃)-20~370
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
EAシリーズの中の低温バージョンとなります。トグル式スナップ作動機構を有し、コンパクト設計のうえ高感度で優れた耐久性を持った大容量向きのSPST(単極単投)のサーモスタットとなります。業務用厨房機器の器具を直接制御できます
用途使用用途:機器の温度管理材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)6.4備考感熱式キャピラリーチューブスイッチSPSTスナップ式長さA(mm)170基本仕様トグル式スナップ作動機構温度調節範囲(℃)-20~80電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)周囲温度(℃)0-66ディファレンシャル3℃キャピラリーチューブ900mmスイッチ動作温度上昇でOFF制御温度(℃)-20~80
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
EAシリーズのサーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。設置取り付けが容易となりました。電気温水器の缶体に直接ねじ込めるように銅製の保護管がついた直接挿入式(アクアスタットタイプ)のEAC-T型も用意されています。
用途使用用途:機器の温度管理電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
EAシリーズのサーモスタットを特別に設計された金属ケースに収めました。設置取り付けが容易となりました。
用途使用用途:機器の温度管理材質【保護管】銅製【感熱部・キャピラリーチューブ】銅長さ(mm)【保護管挿入】MAX106スイッチSPSTスナップ式直径(Φ)【保護管】12基本仕様ケース入り電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)温度調整範囲(℃)15-120ディファレンシャル3~6℃スイッチ動作温度上昇でON接続径【保護管】R1/2
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
12,900税込14,190
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
EA17シリーズは微電流負荷の制御用のサーモスタットです。微電流負荷時は接点がONした場合であっても、電流が流れ難いことがあります。 これは銀接点表面に酸化被膜等が形成され、接点抵抗が大きくなるためです。EA17型は接点形状を「クロスバー」とすることで、接点圧を高め、微電流負荷においても確実なON/OFFを可能にしました。電磁弁、リレー等の信号電流のスイッチとしてお使いください。
用途使用用途:機器の温度管理材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅スイッチSPSTスナップ式接点金メッキクロスバー基本仕様過電流負荷制御用電気定格50VA PD@120/277VAC接点材質銀(90%) / パラジューム(10%)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作【スナップ式】温度上昇でOFF
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
D33シリーズは6端子をもつ三相専用のDP-STサーモスタットです。作動中は、3線のうち2線のみがON-OFF作動して温度制御します。OFF位置においては、3線全てがOFF状態となります。強制OFF機構のおかげで、周囲温度が極端に下がった場合であっても、誤って接点がONしてしまうことは避けられます。
用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】HB-40材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅スイッチDS-PTスナップ式基本仕様三相専用DS-PTサーモスタット電気定格30A@250VAC(抵抗負荷)周囲温度(℃)-18~66ディファレンシャル3.5~8℃スイッチ動作温度上昇でOFF制御温度(℃)15~288
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
D1/D18型は精度の高い温度制御が要求される業務用向けに開発されました。4つの端子をもつDP-STサーモスタットはOFF位置において、2線とも切る「強制OFF機構」がついています。寒冷地等において周囲温度がマイナスになった場合においても、サーモスタットの接点がONすることがない安全設計となっています。大容量の負荷を直接制御できますので、大型業務用厨房機器には最適なサーモスタットです
用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】HB40材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅スイッチDPSTスナップ式基本仕様4端子サーモスタット電気定格30A@120/277VAC(抵抗負荷 10A@480VAC(抵抗負荷)250VA@277VAC 125VA@125VAC周囲温度(℃)-18~66ディファレンシャル3.5~8℃スイッチ動作DP-ST 温度上昇でOFF(強制OFF機構付)
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
37,900税込41,690
1個
4日以内出荷
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC31シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】DC200(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)9.5スイッチSPSTスロー式長さB(mm)120長さA(mm)160基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC温度調整範囲(℃)2~43ディファレンシャル1~3℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作【スロー式】温度上昇でON 逆接点
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
14,900税込16,390
1個
4日以内出荷
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC30シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】DC200(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)9.5スイッチSPSTスロー式長さB(mm)45長さA(mm)90基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC温度調整範囲(℃)65~288ディファレンシャル1~3℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
14,900税込16,390
1個
4日以内出荷
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC29シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】DC200(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)4.8スイッチSPSTスロー式長さB(mm)270長さA(mm)300基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC温度調整範囲(℃)65~288ディファレンシャル1~3℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
14,900税込16,390
1個
4日以内出荷
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC28シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】DC200(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)4.8スイッチSPSTスロー式長さB(mm)270長さA(mm)300基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC温度調整範囲(℃)37~230ディファレンシャル1~3℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
サーモスタット ロバートショウサーモスタットロバートショウ
14,900税込16,390
1個
4日以内出荷
B10/B20型はSP-STの接点を有した 緩動型スイッチ機構のサーモスタットです。わずかな温度変化に対しても鋭敏に動くスロータイプ接点により精度の高い制御が可能です。温度上昇/下降のカーブにもよりますが、感熱部が液体中にある時ほどデファレンシャルを狭く抑えることができます。精度が高いサーモスタットのため、振動の無い場所での設置をお勧めします。尚、接点はチャタリング気味でON-OFFするためリレー回路との併用は避けてください。リレー接点が溶着する場合があります。尚、金属ケース入りのBC10/BC27シリーズも用意してあります。
用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】DC200(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅直径(Φmm)9.5スイッチSPSTスロー式長さB(mm)70長さA(mm)115基本仕様緩動型スイッチ機構のサーモスタット;金属ケース付き電気定格15A@230VAC(抵抗負荷)20A@115VAC(抵抗負荷)125VA PD @125VAC温度調整範囲(℃)15~120ディファレンシャル1~3℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作【スロー式】温度上昇でOFF
電熱機器(ヒーター)カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら