20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
700シリーズ。24ボルトの組み合わせRobertshaw(R)700シリーズ24ボルトコンビネーションガスバルブは、交換の柔軟性を提供します。720,000BTUまでの容量、3ポジションアウトレット、マルチポジション機能を備えたこれらのコンビネーションガスバルブは、無制限の交換可能性を提供します。24ボルトユニキット(R)モデルは、天然ガスまたはLPガスに適しています。バルブは工場で3.5インチWC天然ガスに設定されています。LPガスに変換するためのレギュレーターカバープレートが付属します。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロットオン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。コンビネーションネジ/スペード端子タイプ。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。複数のアクチュエーターをご用意しています。RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理 部品番号工場:7000BER 電気定格24V AC @ 0.2 Amps, 50/60 Hz|12V DC @ 0.18 Amps, 50/60 Hz 圧力調整機構ユニキット
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

.240ステムフラットハイト、フラットダウン、2インチステム(インレットの中心から)、1/8インチパイプインレット、ニードルバルブ付き、LPガス機器または天然ガスアプリケーション用のオリフィスフード。バルブは、針とオリフィスフードが付属したビニール袋にパッケージされています。ほとんどのLPガス機器用途では、フードを針に対して締めます。ほとんどの天然ガス用途では、フードを針に締め付けてから、1-1 / 4回転戻します。いずれの場合も、バーナーが一定の青い炎を維持するまでフードを調整します。 -冷暖房能力:57,000 BTU(英熱量) -A.G.A.およびCGA承認 #L1565001
用途機器、システムの温度管理 備考押さずに回す
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

Robertshaw(R)712シリーズ間欠パイロット点火システムキットは、ソリッドステートロジックと火炎検出による火炎整流を特長とし、断続的なパイロット点火装置の適切な動作を保証する自動シーケンシングを提供します。712パイロット点火システムは、4種類のガスバルブタイプのいずれかで利用でき、幅広い炉用途に適合します。注意:LPガス用途には使用しないでください。すばやく簡単にインストール。詳細な手順とトラブルシューティング情報。天然ガスシステムでのみ使用
用途機器、システムの温度管理 仕様●イグニッションコントロール:780-715 (Nonlockout)●インレットサイズ(インチ):3/4,1/2●モデル:ノンロックアウト-コーション:ノンロックアウト - 注意:LPガス機器用途には使用しないでください●再起動:ロックアウトなし 容量200000 BTU バルブ型式ガスバルブ:720-070
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

Robertshaw(R) 4075シリーズガスソレノイドは、調理器具のガスの流れを制御するように設計されています。シングルFJTモデルとデュアルFJTDOモデルの両方が、オーブン、グリドル、フライヤーなどのさまざまなアプリケーションで利用できます。 -ノーマルクローズソレノイド -複数のインレット/アウトレット構成 -1/8インチサイドパイロットアウトレットが利用可能 -コンパクトサイズで高流量 -標準NEMA端子 -インレットフィルター付きスクリーン -ガスタイプ:天然ガス機器、製造ガス機器、固定ガス機器、LPガス機器、およびLP/空気混合ガス機器 -RoHS準拠 -静音動作のためのAC整流
用途機器、システムの温度管理 仕様●アウトレットサイズ(インチ):3/8インチパイプ●インレットサイズ(インチ):3/8パイプ●パイロット出口:左と右 容量119000 BTU 備考1/8インチプラグを2個含みます 圧力最大:0.5PSI 部品番号工場:FJT-29 電気定格24/120/240V AC @ 50/60 Hz コイルZ-94406-1 温度範囲(°F)-40 ~275 (-40 ~ 135℃)
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Robertshaw(R) 1960シリーズ熱電対は、特殊な低質量またはクイックドロップアウト熱電対です。これは通常、熱安全性に酸素枯渇システムを必要とするアプリケーションで見られます。また、パイロット火炎が失われた場合に熱安全性を迅速にドロップアウトする必要がある多くのLPガス機器アプリケーションにも見られます。 -付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単 -長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット -銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現 -短絡状態から絶縁するマイカワッシャー -Tinnermanクリップ付属 -さまざまな長さで複数の用途に対応
用途機器、システムの温度管理 長さ(cm)【リード】68 長さ(inch)【リード】27
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

700シリーズ。ミリボルトRobertshaw(R)700シリーズミリボルトガスバルブは、壁サーモスタット作動式コンビネーションコントロールで、炉からスイミングプールアプリケーションまで設置の柔軟性を提供します。700。500ミリボルトのガスバルブの全ラインは、小容量の3/8インチパイプから最大720,000BTUの高容量1インチパイプまで、幅広い代替品を提供します。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。端子タイプコンビネーションネジ/スペード。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理 仕様●3方向ストレートスルー型排出口(FPT)(インチ):2025/01/02●3方向側面排出口(FPT)プラグ付き:1/2"●インレットサイズ(インチ):2025/01/02●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):2 容量100000 BTU 備考同軸サーモパイルおよび2線式サーモパイルの両方が使用可能です。 定格250mV to 750mV 部品番号工場:7000AMVR 圧力調整機構3.5インチWC天然ガス
1個
35,980 税込39,578
7日以内出荷

700シリーズ。ミリボルトRobertshaw(R)700シリーズミリボルトガスバルブは、壁サーモスタット作動式コンビネーションコントロールで、炉からスイミングプールアプリケーションまで設置の柔軟性を提供します。700。500ミリボルトのガスバルブの全ラインは、小容量の3/8インチパイプから最大720,000BTUの高容量1インチパイプまで、幅広い代替品を提供します。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。端子タイプコンビネーションネジ/スペード。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1810-100ユニバーサル2BLCパイロットユニキット(R)は、生産が終了した旧式のモデル2B / 2BLCパイロットを置き換えるように設計されています。このキットには、1/4インチチューブ用のフィッティングと、3/16インチチューブに適応するためのアダプターとフィッティングが含まれています。各キットには天然ガスオリフィスが取り付けられており、個別のLPガス機器オリフィスが含まれています。1810-100は、メインバーナーの点火のためのエアレーション、一定の燃焼パイロットです。Uni-Line(R) 1980-1970シリーズまたは同様の熱電対と併用すると、熱電自動パイロット磁石の熱源を提供します
用途機器、システムの温度管理
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

Robertshaw(R)710シリーズ低容量ガスバルブは、低容量で限られたスペースのアプリケーション向けに設計された非常にコンパクトな制御を特長としています。機能には、3ポジションアウトレット、マルチポジション機能、およびコンポーネントの交換可能性が含まれます。3。13/16"Hx4。21/32"Lx1。29/32"W寸法の低容量。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。周囲温度:。40°F~175°F。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。複数のアクチュエーターをご用意しています。RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Robertshaw(R)720シリーズ24ボルトデュアルガスバルブは、手動バルブ、安全遮断磁石、デュアル自動バルブ、メインガスレギュレータ、パイロット調整を組み込んだ6機能ガスバルブです。モデルは、圧力調整器の有無にかかわらず利用できます。Uni。Kit(R)モデルは、天然ガス用の3.5インチWCに工場出荷時に設定されていますが、付属のレギュレーター変換キットを取り付けることでLPに変換できます。配線接続、手動セレクター、調整は、バルブの上部から簡単にアクセスできます。3。9/16インチのスイング半径を持つ720シリーズは、多くのOEMバルブの交換に適しています。バルブは、逆さま以外の任意の位置に取り付けることができます。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。コンビネーションネジ/スペード端子タイプ。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。複数のアクチュエーターをご用意しています。RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理 仕様●インレットサイズ(インチ):2025/01/02●パイロット:1/4インチチューブ●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):(1)3/4×1/2、(1)1/2×3/8●側面排出口:無し●排出口サイズ(インチ):2025/03/04●最大入口圧力:14インチ水柱(1/2 PSI) 容量150000 BTU 定格24V AC @ 0.5 Amps, 50/60 Hz 部品番号工場:7200ER 圧力調整機構ユニキット天然ガス
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

Robertshaw(R) 1900シリーズ熱電対には、特殊な低質量熱電対またはクイックドロップアウト熱電対が含まれています。これは通常、熱安全性に酸素枯渇システムを必要とするアプリケーションで見られます。また、パイロット火炎が失われた場合に熱安全性を迅速にドロップアウトする必要がある多くのLPガス機器アプリケーションにも見られます。Robertshaw 1970シリーズユニカップル(R)設計により、ほぼすべてのパイロットバーナーに取り付けることができます。汎用性の高いジップナットは、熱電対の転がされたねじ山に押したり、引っ張ったり、ねじ込んだりして、あらゆる用途で適切な位置決めを行うことができます -付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単 -長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット -銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現 -短絡状態から絶縁するマイカワッシャー -Tinnermanクリップ付属 -さまざまな長さで複数の用途に対応
用途機器、システムの温度管理
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロバートショウ汎用ガス圧制御
ユニバーサルガス圧力調整器
用途機器、システムの温度管理 備考3/4 × 3/4 天然ガス/LP 兼用
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Robertshaw(R)1751シリーズアドオン圧力調整器キットは、7000、7010、7100、7200、7222の工場モデルタイプで使用できます。各1751圧力レギュレータキットは、直線調整を提供し、特定の工場モデルガスバルブを変換するための指示を含まれるもの必要なすべての部品が含まれています。天然ガスをLPに変換。現場での改造ができない油圧式モデルには使用できません。レギュレーション変換を容易にするために必要な部品がすべて付属
用途機器、システムの温度管理 備考フィールド変換できない油圧モデルを除く
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Robertshaw(R)700シリーズユニバーサルガスバルブは、断続的なパイロット点火アプリケーション向けに設計されています。これらのユニバーサルモデルには、バルブを直接火花や高温表面の用途に適合させるために必要なすべての部品が含まれています。各バルブには、手動バルブ、パイロットバルブ、およびメインが組み込まれています。パイロット、ホットサーフェス、ダイレクトスパークイグニッションシステムを備えたユニバーサルモデル。最大入口圧力14インチWC(0.5PSI)。周囲温度:。40°F~175°F。標準NEMA端子。さまざまなガスタイプ:自然、製造、混合、LP、およびLP/空気混合物。複数のアクチュエーターに対応可能。RoHS準拠
用途機器、システムの温度管理
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロバートショウパイロットオリフィス
ロバートショー(R)パイロットオリフィスは、ロバートショー1820および1830タイプのパイロットの交換部品として使用されています。1820、1830(2C、2CH、2S、2SH)パイロットに対応。オリフィスは3/16インチまたは1/4インチのチューブに収まります。オリフィスは3/16インチまたは1/4インチのチューブに収まります
用途機器、システムの温度管理 チューブサイズ(インチ)3/16または1/4
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロバートショウパイロットオリフィス
ロバートショー(R)パイロットオリフィスは、ロバートショー1820および1830タイプのパイロットの交換部品として使用されています。1820、1830(2C、2CH、2S、2SH)パイロットに対応。オリフィスは3/16インチまたは1/4インチのチューブに収まります
用途機器、システムの温度管理 チューブサイズ(インチ)3/16または1/4
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロバートショウパイロットオリフィス
ロバートショウ部品番号#40,#70,#71,#11E,#11EA,#11EB,43U4,41U7に対応
用途機器、システムの温度管理 使用方法パイロットの使用法:#70 & #71確認 ガスの種類天然ガス オリフィスサイズ0.018インチ チューブサイズ(インチ)3/16
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Robertshaw(R)1820SeriesPilotUni。Kit(R)モデルは、入手困難なITT。GeneralPG9タイプのパイロットを置き換えるように設計されています。特別な1/4インチチューブアダプターには、通常、ナットとボールスリーブが付属しています。Uni。Kitsは、32インチ(810mm)のサーモパイルの有無にかかわらず利用できます。多くの炎パターンタイプが利用可能。熱電対またはサーモパイルのオプション。水平または垂直ガス入口。スパーク電極が利用可能。いくつかの取り付けブラケットタイプが利用可能。リンティングしない特性を持つエアレーションパイロット
用途機器、システムの温度管理 仕様●リード長(インチ):36●含まれるもの:1950-532 サーモパイル&オリフィス 備考天然ガス機器とLPガス機器のオリフィスが含まれています。 タイプ炎のパターン:90°左向き
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Robertshaw(R)1820SeriesPilotUni。Kit(R)モデルは、入手困難なITT。GeneralPG9タイプのパイロットを置き換えるように設計されています。特別な1/4インチチューブアダプターには、通常、ナットとボールスリーブが付属しています。Uni。Kitsは、32インチ(810mm)のサーモパイルの有無にかかわらず利用できます。多くの炎パターンタイプが利用可能。熱電対またはサーモパイルのオプション。水平または垂直ガス入口。いくつかの取り付けブラケットタイプが利用可能。リンティングしない特性を持つエアレーションパイロット
用途機器、システムの温度管理 仕様●リード長(インチ):36●含まれるもの:1950-532 サーモパイル&オリフィス 備考天然ガス機器とLPガス機器のオリフィスが含まれています。 タイプ炎のパターン:90°右向き
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ロバートショウウォーターフィルター
1710シリーズ交換用ボディは、TS自動安全バルブの用途で1720シリーズ交換用マグネットヘッドとともに使用されます。矢印はガスの流れの方向を示しています。重要なお知らせ:新しい1710交換用ボディを注文する場合は、新しい1720安全マグネットも使用する必要があります。別途注文してください。マグネットヘッドを参照してください。最大流量:.75GPM 。最大圧力:125PSI 。最高温度:100°F
用途シリーズ:1710(TSボディ)ガスキャリア 仕様入口と出口のサイズ(インチ):1/2インチパイプ 容量210000(BTU/時 @ 1インチW.C.P.D.)天然ガス|340000(BTU/時 @ 1インチW.C.P.D.)LPガス用機器
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷