8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
麻フェルトの表面に麻クロスシートを施した2層構造が、従来の麻マットの表面剥離を抑え、よりワラに近いふっくらとした空気層を作り出しています。
用途雑草の発生と土壌水分の蒸散を防ぎ、地温を安定させることができる生分解性防草シートです。 材質麻クロス・黄麻繊維 厚さ(mm)3 ベージュ 長さ(m)20 質量(g/m2)500以上 幅(m)1 関連資料(0.44MB)
1本(20m)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

ニューマットC-3の厚みを厚くしたタイプで強力に雑草の発生を抑制し、耐候年数も長いです。C-3同様、表面層仕上げのフラット化を強化し堆積予防効をアップしています。法面や平面、植栽地での雑草を長期間抑制します。強力に雑草を抑制します。透水性・通気性にも優れています。
用途長期間の雑草防止で使用します。植栽場所での蒸散防止効果・地温安定効果のために使用します。 厚さ(mm)4 ダークグリーン 質量(g/m2)600 引裂強度(N)タテ200:ヨコ180 引張強度(N)タテ700:ヨコ1000
1巻(40m)ほか
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十分な厚みと表面熱処理加工により遮光率は99%以上で、雑草の下からの突き上げや飛来種子による雑草の発芽を防止します。更に、表面層仕上げのフラット化を強化し堆積予防効果をアップしております。法面や平面、植栽地での雑草を長期間抑制します。シート自体の強度が優れており、ススキ・ササ類など強雑草以外の雑草を抑制します。広範囲における使用や植樹桝や花壇でも使用できます。
用途長期間の雑草防止で使用します。植栽場所での蒸散防止効果・地温安定効果のために使用します。 材質ポリエステル繊維(リサイクルPET繊維含む) 厚さ(mm)3 質量(g/m2)450 引裂強度(N)タテ130:ヨコ120 引張強度(N)タテ420:ヨコ800 遮光率(%)0.999 関連資料(0.64MB) 耐候年数(年)約15
1巻(50m)ほか
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

麻フェルトの表面に麻クロスシートを施した3層構造が、従来の麻マットの表面剥離を抑え、よりワラに近いふっくらとした空気層を作り出しています。
用途雑草の発生と土壌水分の蒸散を防ぎ、地温を安定させることができる生分解性防草シートです。 材質麻クロス・黄麻繊維 厚さ(mm)3 ベージュ 長さ(m)20 質量(g/m2)500以上 幅(m)2 関連資料(0.44MB)
1本(20m)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

シートの素材のリサイクルウールには土壌の保温性がある為、地温を安定させ、植物の生長を補助します。花壇などでも使用できます。生分解性で使用後は土に還ります。
用途中期間の雑草防止で使用します。(イネ科などの強雑草以外)植栽場所での蒸散防止効果・地温安定効果のために使用します。 材質リサイクルウール(生分解性) 厚さ(mm)4 ダークブラウン 長さ(m)40 質量(g/m2)550 引裂強度(N)タテ95:ヨコ95 引張強度(N)タテ240:ヨコ450 遮光率(%)0.999 幅(m)2 関連資料(0.37MB)
1巻(40m)
69,980 税込76,978
6日以内出荷

裏面層の強力ポリエステル長繊維不織布により雑草の貫通を抑え、表面層は植樹ニューマットC-3と同じ綿を使用しているので長期間の防草効果があります。法面や平面、植栽地での雑草を長期間抑制します。裏面層のシートによって強雑草(チガヤなどイネ科等)の繁茂も抑制します。ピン処理等に、景観が綺麗に仕上がる表面が同材の「カメレオンテープ」の併用がお勧めです。
用途イネ科などの強雑草にも対応します。長期間の雑草防止で使用します。植栽場所での蒸散防止効果・地温安定効果のために使用します。 材質ポリエステル繊維(リサイクルPET繊維含む)+高密度ポリエステル不織布(200g/m2) 厚さ(mm)2 ダークグリーン 長さ(m)50 質量(g/m2)200+200 引裂強度(N)タテ85:ヨコ80 引張強度(N)タテ870:ヨコ540 遮光率(%)0.999 幅(m)2 関連資料(0.63MB) 耐候年数(年)約15
1巻(50m)
91,980 税込101,178
6日以内出荷

裏面層の強力ポリエステル長繊維不織布により雑草の貫通を抑え、表面層は植樹ニューマットC-3と同じ綿を使用しているので長期間の防草効果があります。法面や平面、植栽地での雑草を長期間抑制します。裏面層のシートによって強雑草(チガヤなどイネ科等)の繁茂も抑制します。ピン処理等に、景観が綺麗に仕上がる表面が同材の「カメレオンテープ」の併用がお勧めです。
用途イネ科などの強雑草にも対応する防草マットです。長期間の雑草防止で使用します。植栽場所での蒸散防止効果・地温安定効果のために使用します。 材質ポリエステル繊維(リサイクルPET繊維含む)+高密度ポリエステル不織布(200g/m2) 厚さ(mm)2 長さ(m)50 質量(g/m2)200+200 引裂強度(N)タテ85:ヨコ80 引張強度(N)タテ870:ヨコ540 遮光率(%)0.999 関連資料(0.63MB) 耐候年数(年)約15
1巻(50m)
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル製の不織布で通気性、透水性が特に優れています。透水性・通気性があり、法面や植栽地での使用や花壇での使用に適している。現場での施工性が特に優れています。
用途中期間の既存雑草防止で使用します。(イネ科など強雑草以外)タバコのポイ捨てが多発する場所での防草に適しています。植栽場所での蒸散防止効果・地温安定効果のために使用します。 材質表面特殊難燃加工ポリエステル長繊維不織布 厚さ(mm)0.53 ダークグリーン 長さ(m)100 質量(g/m2)140 引裂強度(N)タテ45:ヨコ40 引張強度(N)タテ310:ヨコ200 遮光率(%)0.996 関連資料(1.95MB)
1巻(100m)
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)