SA18-8ざるドーリーTKG翌々日出荷
キャスター:Φ50×3自在 (ストッパー付×2) (ストッパー無×1)《御使用できるザル》。品名及びサイズ TKGステンレスマンモス浅型ざる 46・50cm SA18-8浅ざる 46・50cm 18-8揚ざる 48・51cm 18-8竹渕そば揚ざる 48・51cm 18-8手付揚ざる細目 55cm 18-8手付揚ざる荒目 55cm トンボ抗菌カラーざる 手付 47・55型 トンボざる 手なし 47・55型 サンコーざる 大・中 サンコーざる #50 SA18-8 本職用揚ざる 普通目 55cm・60cm SA18-8 本職用揚ざる 荒目 55cm・60cm
材質ステンレス上径(Φmm)460(内寸)キャスター自在×3(ストッパー付×2、ストッパー無×1)キャスター径(Φmm)50直径×高さ(mm)550×550TKG品番9-0276-0201TKG品番(2017)6-0256-0201