絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

MCP

MCPのページです。MCPは、オフィスサプライ、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在128件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタック可能 テストリード(両端バナナプラグ)5色10本セット 25cm MCPスタック可能 テストリード(両端バナナプラグ)5色10本セット 25cmMCP
2,398税込2,638
1個
当日出荷
セット内容赤黄緑青黒各2本定格4A/30VAC, 60VDCリード線長さ(mm)250端子径(mm)2
直流電流計 MCP直流電流計MCP(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
欠品中
測定範囲3レンジ、0~50mA、0~500mA、0~5A精度(%)2.5端子バインディングポスト
スタック可能 テストリード(両端バナナプラグ)5色10本セット 50cm MCPスタック可能 テストリード(両端バナナプラグ)5色10本セット 50cmMCP
5,698税込6,268
1個
当日出荷
セット内容赤黄緑青黒各2本定格20A/33VAC, 70VDCリード線長さ(mm)500端子径(mm)4
ダイヤル式可変抵抗器 MCPダイヤル式可変抵抗器MCP
20,980税込23,078
1個
当日出荷
質量(kg)0.8最大電流(A)700mA(1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10), 1mA(100kΩ×10)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90精度(%)1レンジΩ:1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10, 100k×10接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
精密ダイヤル式可変抵抗器 MCP精密ダイヤル式可変抵抗器MCP
45,980税込50,578
1個
欠品中
質量(kg)2.2最大電流(A)700mA(0.1Ω×10, 1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215精度(%)0.1レンジΩ:0.1×10, 1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10
高精度アナログ電気計器 MCP高精度アナログ電気計器MCP
15,980税込17,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
高感度測定と大量測定の両方に役立ちます DC:30uA~30A、0.3V~300V AC:0.5mA~25A、3V~300V ロングスケールでミラーリングされているため、正確に簡単に読み取ることができます 片手持ちサイズで軽量
長さ(mm)(スケール)約110(たわみ角90°)寸法(mm)約185×135×70質量(kg)約0.5電圧電気回路とケースの間VAC200で5秒間電圧(V)Between electrical circuit and the case AC1000湿度(%RH)25~80(保管)定格周波数(Hz)50/60針形状刃針(黒)絶縁抵抗(MΩ)電気回路とケースの間DC500V、10以上動作原理Permanent magnet moving coil with spring-jewel type、AC Rectifier type(approximating RMS rectifier type for 10V~300V)保管温湿度範囲25~80%RH動作温度、湿度範囲0~40℃、25~80% RH保管温度範囲(℃)-10~50クラス1.5絶縁抵抗電気回路とケースの間DC500V, 10MΩ以上操作位置水平(7°スロープ)動作湿度(%RH)25~80動作温度範囲(℃)0~40
ダイヤル式可変抵抗器 MCPダイヤル式可変抵抗器MCP
23,980税込26,378
1個
欠品中
質量(kg)0.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×170×90精度(%)1レンジ(Ω)目盛1:1~10、目盛2:10~100、目盛3:100~1K、目盛4:1K~10K、目盛5:10K~100K、目盛6:100K~1M、目盛7:1M~10M最大電流(mA)700(1Ω×10)、 200(10Ω×10)、 70(100Ω×10)、 20(1KΩ×10)、 7(10KΩ×10)、 1(100KΩ×10)、 0.11(1MΩ×10)
スタック可能 保護カバー付テストリード(両端バナナプラグ)5色10本セット 25cm MCPスタック可能 保護カバー付テストリード(両端バナナプラグ)5色10本セット 25cmMCP
6,298税込6,928
1個
欠品中
セット内容赤黄緑青黒各2本定格20A/1000Vリード線長さ(mm)250端子径(mm)4
周波数カウンタ MCP周波数カウンタMCP
28,880税込31,768
1台
7日以内出荷
8桁のLEDディスプレイ 最大2.4GHzの測定範囲(チャネルB) 低周波測定用のローパスフィルター 2チャンネル入力
仕様(結合モード)AC、(ゲートタイム)1s、10s、(チャンネルA LPF)-3dB帯域幅約100kHz、(チャンネルA減衰)1/20質量(kg)約1.5感度35mV (1~20Hz)20mV (20Hz~100MHz)30mV (100MHz~2.4GHz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230x85x 240測定機能周波数, 周期周波数範囲10Hz~100MHz (チャンネルA)100MHz~2.4GHz (チャンネルB)入力インピーダンス1MΩ (チャンネルA)50Ω (チャンネルB)測定誤差±1×10-6最大入力電圧250V (チャンネルA)、 1/20減衰、30mVrms~1Vrms (チャンネルB)周期(範囲)100ns~1s (チャンネルA)
直流安定化電源 MCP直流安定化電源MCP
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
コンパクト/スイッチングレギュレーション
仕様二重絶縁質量(g)300電力(W)~30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
クリップ式可変抵抗器 MCPクリップ式可変抵抗器MCP
10,980税込12,078
1個
当日出荷
質量(kg)400抵抗(Ω)内部:0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×80精度(%)1レンジΩ:1~11.111M(1Ω単位で調整可能)接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)最大電力0.5W
周波数カウンタ MCP周波数カウンタMCP
25,980税込28,578
1個
当日出荷
8桁LEDディスプレイ
仕様周期レンジ:100ns~10s質量(kg)1.5チャンネル数1感度35mV (1~20Hz), 20mV(20Hz~100MHz), 30mV(100MHz~2.4GHz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×85×240周波数帯域(Hz)10~2.4G
プログラマブル直流安定化電源 MCPプログラマブル直流安定化電源MCP
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷から64日以内出荷
Windows最新OS対応/USB接続のPC制御
付属品取扱説明書×1, 電源コード×1, スペアヒューズ×2, ソフトウェアCD, PC接続用USBケーブル質量(kg)3電力(W)~750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×320
高電圧直流電源 MCP高電圧直流電源MCP(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷から64日以内出荷
電子管用フィラメントを供給する高耐圧トランス内蔵
質量(kg)6交流電圧(V)6.3出力電流(A)0~3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×160×250交流電流(A)3直流電流(mA)1入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
永久磁石DCモーター MCP永久磁石DCモーターMCP
75,980税込83,578
1台
61日以内出荷
電圧(V)電機子:0~220DCグリーン購入法適合
三相可調整交流電源 MCP三相可調整交流電源MCP
99,980税込109,978
1台
61日以内出荷
.三相交流電源供給.周波数調整可能.正弦波、低歪み.電圧可調整、最大出力24V.過電流保護.LED周波数表示、および相電圧と線電圧の両方を表示.電気および電子の学習用電源
質量(kg)約7.5電圧(V)相電圧(実効値):0~24、線電圧(実効値):0~415最大電流(A)実効値:3×35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×175×250表示分解能1Hz入力100V ± 10% 単相AC周波数3桁LED出力波形正弦波表示精度0.01係数出力歪み:≦5%(無負荷)、≦10%(全負荷)出力端子三相AC + N + GND出力位相差120°± 10°グリーン購入法適合出力周波数5Hz~105Hz
携帯用ホイートストンブリッジ MCP携帯用ホイートストンブリッジMCP
59,980税込65,978
1個
欠品中
広い測定範囲1Ω~10MΩ 検流計・ブリッジ電源内臓 ヌル測定手法 1つの乗算器と4つの測定アーム 携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様【測定ダイヤル】ディケイド:1000Ω×10 + 100Ω×10 + 10Ω×10 + 1Ω×10、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22質量(kg)約2.5電源(V)[ブリッジ]外部電力:4.5V(×0.001~×10)、15V(×100~×1000)倍率(ダイヤル)×0.001/×0.01/×0.1/×1/×10/×100/×1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×210バッテリー(内部)3V湿度範囲(最大)85%、相対湿度確度0.1%~20%(倍率によって異なります。)動作温度(℃)5~35測定範囲(Ω)1~11.11M
直流&交流安定化電源 M10-AD350T-10 MCP直流&交流安定化電源 M10-AD350T-10MCP
36,980税込40,678
1個
52日以内出荷
ACおよびDC出力(DC未調整) 簡単な操作性 DC出力過電流、AC入力ヒューズ保護
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz入力変動DC/3%負荷変動DC/5%
交流安定化電源 M10-AC30-03 MCP交流安定化電源 M10-AC30-03MCP
49,980税込54,978
1個
当日出荷
出力電圧と電流を連続的に調整可能 電圧と電流表示両方のLEDメーター 過電流保護 分離した安全性
質量(kg)3.5入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270表示精度±(2.5%Rdg+2digits)保護機能過電流
レオスタット 可変抵抗器 BXS300-10 MCPレオスタット 可変抵抗器 BXS300-10MCP
33,980税込37,378
1個
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(Ω)10最大電流(A)5.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS150-10 MCPレオスタット 可変抵抗器 BXS150-10MCP
26,980税込29,678
1個
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%質量(kg)約1.8抵抗(Ω)10最大電流(A)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)160直径(mm)(セラミック線)約47接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
絶縁抵抗計 MCP絶縁抵抗計MCP
28,980税込31,878
1個
64日以内出荷
仕様テスト電圧:250/500/1K/2.5KV、交流電圧テスト:600VAC電源単3乾電池測定レンジ0.1M~20GΩ
精密ダイヤル式可変コンデンサ MCP精密ダイヤル式可変コンデンサMCP
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215精度(%)2レンジF:0.1n×10, 1n×10, 10n×10, 100n×10, 1μ×10最大電圧(V)DC300/AC230(50Hz)
クリップ式可変コンデンサ MCPクリップ式可変コンデンサMCP
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様内部残余コンデンサ:50pF質量(kg)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×190×80精度(%)5レンジF:100p~11.111μ(100pF単位で調整可能)接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)最大電圧(V)DC50V(無極性コンデンサ)
ダイヤル式可変コンデンサ MCPダイヤル式可変コンデンサMCP
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
質量(kg)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90精度(%)5レンジF:0.1n×10, 1n×10, 10n×10, 100n×10, 1μ×10接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)最大電圧(V)DC300V/AC230V(50Hz)
ダイヤル式可変インダクタ MCPダイヤル式可変インダクタMCP
38,980税込42,878
1個
欠品中
質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90精度(%)5、10(1H×10のみ)レンジH:1μ×10, 10μ×10, 100μ×10, 1m×10, 10m×10, 100m×10, 1×10接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)直流電流(mA)最大:300(1μH×10), 200(10μH×10), 100(100μH×10), 100(1mH×10), 70(10mH×10), 50(100mH×10), 40(1H×10)
ファンクションジェネレータ MCPファンクションジェネレータMCP
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
幅広い波形数/VCF入力/TTL出力/周波数カウンタ付/パワー出力
質量(kg)3チャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195出力波形正弦/方形/三角/ランプ/パルス出力レベル最大20Vp-p周波数帯域(Hz)0.2~2
ファンクションジェネレータ MCPファンクションジェネレータMCP
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
幅広い波形数/VCF入力/TTL出力/周波数カウンタ付
質量(kg)1チャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195出力波形正弦/方形/三角/ランプ/パルス周波数帯域(MHz)0.2~2出力レベル最大20Vp-p
アナログオシロスコープ MCPアナログオシロスコープMCP
95,980税込105,578
1個
欠品中
仕様CRTサイズ:8×10div(1div=10mm)付属品取扱説明書, 電源ケーブル×1 ヒューズ×1, プローブ×2幅(mm)316質量(kg)7.8高さ(mm)132奥行(mm)410電源AC100V±10%, 50Hz/60Hz感度5mV/div~20V/div寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×132×410mm入力インピーダンス1MΩ±3% 30pF±5pF確度±3%表示モードCH1, CH2, DUAL(CHOP, ALT), ADD最大入力定格400V(DC+ACピーク)入力結合方式DC, GND, ACトリガモードAUTO, NORM, TV
アナログオシロスコープ MCPアナログオシロスコープMCP
53,980税込59,378
1個
欠品中
仕様CRTサイズ:8×10div(1div=6mm)付属品取扱説明書, 電源ケーブル×1 ヒューズ×1, プローブ×1幅(mm)225質量(kg)3高さ(mm)91奥行(mm)290電源AC100V±10%, 50Hz/60Hz感度5mV/div~5V/div±3%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×91×290mm入力インピーダンス1MΩ±3% 30pF±5pF最大入力定格400V(DC+ACピーク)入力結合方式DC, GND, ACトリガモードAUTO, NORM, TV
直流安定化電源 MCP直流安定化電源MCP
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
コンパクト/スイッチングレギュレーション
仕様二重絶縁質量(g)300電力(W)~18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×140
多出力直流安定化電源 MCP多出力直流安定化電源MCP
78,980税込86,878
1個
7日以内出荷から94日以内出荷
4チャンネル可変出力/低リップルノイズ/
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×160×310入力電圧100VAC(50Hz/60Hz)
デジタル・マルチメータ MCPデジタル・マルチメータMCP
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
持ち運びに便利な大画面LCD液晶バックライト付き超薄型の保護カバー付き電圧、抵抗、導通などの測定モードの自動判定、全自動レンジ切替測定精度が高く、解像度が優れ、演算速度が速い直流および交流電圧、抵抗、コンデンサ、周波数、導通ブザー、ダイオード、環境温度の測定、活線と中性線の判別、NCV(非接触交流電圧検知)機能APO(自動電源オフ機能)
質量(g)約170(電池含まず)電源単4電池×2本(別売)表示5999寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×120×32
ヴァーチャル電子学習キット メインユニット MCPヴァーチャル電子学習キット メインユニットMCP
209,800税込230,780
1個(4.5kg)
61日以内出荷
持ち運びが簡単な学習キット
用途最大30MHzの帯域幅、100MSPS@4CHのサンプリングレート(オシロスコープ)最大25MHzの正弦波出力(信号発生器)任意波形出力16チャンネルデジタル入力出力デジタルマルチメータオフィスレポート、ソースデータ保存USB20インターフェース、外部電源不要、使いやすいオペレーティングシステム: Windows 7以上仕様【オシロスコープ】サンプリングレート:100MSPS@4CH200MSPS@2CH、チャンネル:4、帯域幅:30MHz、時間基準範囲:10ns~10s分解能オシロスコープ(ADC):8ビット、オシロスコープ(垂直):10mV/div~5V/div
電源内蔵ブレッドボード MCP電源内蔵ブレッドボードMCP
32,980税込36,278
1個(4.5kg)
欠品中
低コストで理想的なブレッドボードのツール
用途共用のための複数のDC電源/2種類の電源出力端子仕様ブレッドボード:2390タイポイント質量(kg)約4.5寸法約200(W)×80(H)×250(D)mm出力電圧0~+15VDC/500mA0~-15VDC/500mA+5VDC/1A +3.3VDC/1A入力電圧100VAC 50/60Hz
直列DCモーター MCP直列DCモーターMCP
76,980税込84,678
1台
61日以内出荷
電圧(V)電機子&励起電圧:0~220DCグリーン購入法適合
DCジェネレータ MCPDCジェネレータMCP
77,980税込85,778
1台
61日以内出荷
電流(A)励起:014電圧(V)励起:0~220DC出力電圧(V)最大:220DCグリーン購入法適合
三相スリップリング非同期モーター MCP三相スリップリング非同期モーターMCP
99,980税込109,978
1台
61日以内出荷
周波数(Hz)50電圧(V)230/400回転速度1250rpmグリーン購入法適合
複合DCモーター MCP複合DCモーターMCP
79,900税込87,890
1台
61日以内出荷
グリーン購入法適合
二重速度の三相非同期リスケージケージモーター MCP二重速度の三相非同期リスケージケージモーターMCP
68,980税込75,878
1台
61日以内出荷
周波数(Hz)50電圧(V)380(400)回転速度2800/1400rpmグリーン購入法適合