絞り込み
ブランド
- MCP
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,694)
- RS PRO(39,617)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,597)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,586)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,982)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,292)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- MCP
- 3ページ目
3ページ目: MCPのすべての商品

レオスタット 可変抵抗器 BXS300-330
MCP¥36,980税込¥40,6781個52日以内出荷スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(Ω)330最大電流(A)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS300-100
MCP¥36,980税込¥40,6781個52日以内出荷スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(Ω)100最大電流(A)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS300-33
MCP¥36,980税込¥40,6781個64日以内出荷スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(Ω)33最大電流(A)3.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS300-10
MCP¥36,980税込¥40,6781個52日以内出荷スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱仕様(耐性)±10%質量(kg)約2.4抵抗(Ω)10最大電流(A)5.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)320直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS150-3.3K
MCP¥29,980税込¥32,9781個52日以内出荷スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱仕様(耐性)±10%質量(kg)約1.8抵抗(kΩ)3.3最大電流(A)0.22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)160直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS150-1K
MCP¥29,980税込¥32,9781個62日以内出荷スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱仕様(耐性)±10%質量(kg)約1.8抵抗(kΩ)1最大電流(A)0.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)160直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS150-330
MCP¥29,980税込¥32,9781個52日以内出荷スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱仕様(耐性)±10%質量(kg)約1.8抵抗(Ω)330最大電流(A)0.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)160直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS150-100
MCP¥29,980税込¥32,9781個52日以内出荷スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱仕様(耐性)±10%質量(kg)約1.8抵抗(Ω)100最大電流(A)1.25寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)160直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS150-33
MCP¥29,980税込¥32,9781個52日以内出荷スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱仕様(耐性)±10%質量(kg)約1.8抵抗(Ω)33最大電流(A)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)160直径(mm)(セラミック線)約47mm接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
レオスタット 可変抵抗器 BXS150-10
MCP¥29,980税込¥32,9781個52日以内出荷スライドバーの溶着されたセーフティソケット メタルカバーに同梱仕様(耐性)±10%質量(kg)約1.8抵抗(Ω)10最大電流(A)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95絶縁抵抗(Ω)>3×109定格電力(VA)160直径(mm)(セラミック線)約47接地抵抗(Ω)<0.1最大電圧(V)AC380、DC400
基礎学習キット M21-2000
MCP¥94,980税込¥104,4781個7日以内出荷高レベル、高品質のアナログトレーニングシステム アナログ実験のすべての必須機能を組み合わせ アナログメータ、デジタルメータ、ファンクションジェネレータ、 ポテンショメータ、スピーカ、DC電源搭載用途1.アナログメーター: A. 交流電流計:0~1A~5A B. 交流電圧計:0~30V C. 直流電流計:0~100mA~1A D. 直流電圧計:0~30V 2. 3 1/2桁デジタルメーター: A. 直流電流計:0~2000μA~2000mA B. 直流電圧計:0~2V~200V 3.ファンクションジェネレータ: (A)周波数範囲: 1Hz~10Hz 10Hz~100Hz 100Hz~1kHz 1kHz~10kHz 10kHz~100kHz (B)振幅 正弦波出力:0~10Vp-p可変 三角波出力:0~10Vp-p可変 方形波出力:0~10Vp-p可変 4.ポテンショメータ: A. 可変抵抗VR1=100Ω B. 可変抵抗VR2=1kΩ C. 可変抵抗VR2=10kΩ D. 可変抵抗VR2=100kΩ 5.スピーカー: 負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W 6.電源: A. 固定DC出力:+ 5V、500A B. 固定DC出力:-5V、500mA C. 可変DC出力:0~+ 15V、1A D. 可変DC出力:0~-15V、1A E. 固定AC出力:12V-6V-0-6V-12V 7.他の標準付属品: (1)電源コード (2)取扱説明書付属品(1)電源コード、(2)取扱説明書仕様【1.アナログメーター】A.交流電流計:0~1A~5A、B.交流電圧計:0~30V、C.直流電流計:0~100mA~1A、D.直流電圧計:0~30V【2.3 1/2桁デジタルメーター】A.直流電流計:0~2000μA~2000mA、B.直流電圧計:0~2V~200V【3.ファンクションジェネレータ】(A)周波数範囲:1Hz~10Hz、10Hz~100Hz、100Hz~1kHz、1kHz~10kHz、10kHz~100kHz(B)振幅/正弦波出力:0~10Vp-p可変、三角波出力:0~10Vp-p可変、方形波出力:0~10Vp-p可変【4.ポテンショメータ】A.可変抵抗VR1=100Ω、B.可変抵抗VR2=1kΩ、C.可変抵抗VR2=10kΩ、D.可変抵抗VR2=100kΩ【5.スピーカー】負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W【6.電源】A.固定DC出力:+5V、500A、B.固定DC出力:-5V、500mA、C.可変DC出力:0~+15V、1A、D.可変DC出力:0~-15V、1A、E.固定AC出力:12V~6V~0~6V~12V質量(kg)4.5電源(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
基礎学習キット M21-1100
MCP¥94,980税込¥104,4781個52日以内出荷使用可能な電気部品と相互接続をさまざまな構成で提供。 電気工学、設備および電気測定に関する基礎知識を得る事ができます。 主な法則や原則をチェックするための手段を学習出来ます。 コンポーネント記号と電気回路図は前面パネルに表示されています。 4mmの端子と異なる色のケーブルで接続が簡単です。 電源には余分な安全電圧が含まれています。用途主な要素 スイッチ、ヒューズ、信号ランプ セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1 ヒューズタイプ6x30-1Aヒューズホルダ×2 移動式鉄電流計:0.5-1A×1 移動式鉄電圧計:25V×1 値の異なる10種類の抵抗 (2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω) リニアレオスタット100Ω/25W×1 ダイオード6A-100V×4 24V信号ランプ付きランプホルダー×2 24VACブザー×1 電解コンデンサ 100μF25VDC×1 電解コンデンサ 500μF25VDC×2 インダクタンス60mH 0.5A×2 プッシュボタン×2 シャッター×2 インバータ×1 リレー×1、接点×2、24VACコイル ステップバイステップリレー×1、24VACコイル×1 4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1 実施できる主な練習は次のとおり 交流電圧および電流測定 異なる構成のダイオード付き半波整流器、全波整流器、ブリッジ整流器、電圧二倍器 DC電圧および電流測定 さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定、オームの法則、直列抵抗、分圧器、並列抵抗、電流分圧器、直列抵抗および並列抵抗、最大力伝達、キルヒホッフの原理、重畳原理、テブナンの定理 電力測定DC電力測定、ジュールの法則、AC電源 異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ、直列DCコンデンサ、並列DCコンデンサの充放電 電磁気現象コイルのインダクタンス、直列コイル、並列コイル、オーム/インダクティブ/容量性回路、RC回路、RL回路、直列共振回路、並列共振回路、Qファクタ、結合回路、減衰器 変圧器 レベリングフィルタ誘導回路、容量入力、LCフィルタ スイッチ付きランプの照明 より多くのランプをスイッチで点灯 シャンターでランプを照らす シャンターとインバータによるランプの照明 ホテルの部屋の照明 ファイル室の照明 リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯 ステップバイステップリレーを備えた1つ以上のランプの点灯 音響シグナリング 光信号 音響/光信号 リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール 自己保持回路を備えたリモートコントロール仕様【主な要素】スイッチ、ヒューズ、信号ランプ、セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1、ヒューズタイプ6×30-1Aヒューズホルダ×2、アナログ電流計:0.5-1A×1、アナログ電圧計:25V×1、値の異なる10種類の抵抗、(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)、リニアレオスタット100Ω/25W×1、ダイオード6A-100V×4、24V信号ランプ付きランプホルダー×2、24VACブザー×1、電解コンデンサ 100μF25VDC×1、電解コンデンサ 500μF25VDC×2、インダクタンス60mH 0.5A×2、プッシュボタン×2、シャッター×2、インバータ×1、リレー×1、接点×2、24VACコイル、ステップバイステップリレー×1、24VACコイル×1、4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1【実施できる主な練習は次のとおり】交流電圧および電流測定、異なる構成のダイオード付き半波整流器・全波整流器・ブリッジ整流器・電圧二倍器、DC電圧および電流測定、さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定・オームの法則・直列抵抗・分圧器・並列抵抗・電流分圧器・直列抵抗および並列抵抗・最大力伝達・キルヒホッフの原理・重畳原理・テブナンの定理、電力測定DC電力測定・ジュールの法則・AC電源、異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ・直列DCコンデンサ・並列DCコンデンサの充放電、電磁気現象コイルのインダクタンス・直列コイル・並列コイル・オーム/インダクティブ/容量性回路・RC回路・RL回路・直列共振回路・並列共振回路・Qファクタ・結合回路・減衰器、変圧器、レベリングフィルタ誘導回路・容量入力・LCフィルタ、スイッチ付きランプの照明、より多くのランプをスイッチで点灯、シャンターでランプを照らす、シャンターとインバータによるランプの照明、ホテルの部屋の照明、ファイル室の照明、リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯、ステップバイステップリレーを備えた1つ以上のランプの点灯、音響シグナリング、光信号、音響/光信号、リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール、自己保持回路を備えたリモートコントロール質量(kg)4.5電源(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
基礎学習キット M21-1000
MCP¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷使用可能な電気部品と相互接続をさまざまな構成で提供。 電気工学、設備および電気測定に関する基礎知識を得る事ができます。 主な法則や原則をチェックするための手段を学習出来ます。 コンポーネント記号と電気回路図は前面パネルに表示されています。 4mmの端子と異なる色のケーブルで接続が簡単です。 電源には余分な安全電圧が含まれています。仕様【主な要素】スイッチ、ヒューズ、信号ランプ、セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1、ヒューズタイプ6×30-1Aヒューズホルダ×2、アナログ電流計:0.5-1A×1、アナログ電圧計:25V×1、値の異なる10種類の抵抗、(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)、リニアレオスタット100Ω/25W×1、ダイオード6A-100V×4、24V信号ランプ付きランプホルダー×2、24VACブザー×1、電解コンデンサ 100μF25VDC×1、電解コンデンサ 500μF25VDC×2、インダクタンス60mH 0.5A×2、プッシュボタン×2、シャッター×2、インバータ×1、リレー×1、接点×2、24VACコイル、4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1【実施できる主な練習は次のとおり】交流電圧および電流測定、異なる構成のダイオード付き半波整流器・全波整流器・ブリッジ整流器・電圧二倍器、DC電圧および電流測定、さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定・オームの法則・直列抵抗・分圧器・並列抵抗・電流分圧器・直列抵抗および並列抵抗・最大力伝達・キルヒホッフの原理・重畳原理・テブナンの定理、電力測定DC電力測定・ジュールの法則・AC電源、異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ・直列DCコンデンサ・並列DCコンデンサの充放電、電磁気現象コイルのインダクタンス・直列コイル・並列コイル・オーム/インダクティブ/容量性回路・RC回路・RL回路・直列共振回路・並列共振回路・Qファクタ・結合回路・減衰器、変圧器、レベリングフィルタ誘導回路・容量入力・LCフィルタ、スイッチ付きランプの照明、より多くのランプをスイッチで点灯、シャンターでランプを照らす、シャンターとインバータによるランプの照明、ホテルの部屋の照明、ファイル室の照明、リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯、音響シグナリング、光信号、音響/光信号、リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール、自己保持回路を備えたリモートコントロール質量(kg)4.5電源(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
電源内蔵ブレッドボード M21-600
MCP¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷低コストで理想的なブレッドボードのツール 共通使用の交流・直流電源付き仕様はんだ不要ブレッドボード/2820ポイント質量(kg)約4.5電源(V)AC100 50Hz/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約334×95×258交流出力(電圧/電流)12V~6V~0~6V~12V、300mA直流出力(電圧/電流)DC:0~15V/500mA、DC:0~-15V/500mA、DC:5V/1A
アナログマルチメータ
MCP¥28,980税込¥31,8781個61日以内出荷直流電圧(V)2.5~1000(7段階)交流電圧(V)10~1000(6段階)直流電流(A)50μ~10(9段階)抵抗(Ω)1~1K(4段階)レンジDCV:2.5V~1000V(7段階)、ACV:10V~1000V(6段階)、DCA:50μA~10A(9段階)、ACA:2.5mA~10A(7段階)、Ω:1Ω~1KΩ(4段階)測定値DCV, ACV, DCA, ACA
アナログワット計
MCP¥49,980税込¥54,9781個64日以内出荷レンジ(単相)60~120~180~240~360~480V(三相)60√3~120√3~180√3~240√3測定値W確度2.5%(DC),1%(AC 単相.),2%(AC 3単相)
アナログ電流計
MCP¥15,980税込¥17,5781個当日出荷レンジACA:10mA~10A(7段階)、DCA:100μA~10A(11段階)測定値ACA, DCA確度1.5%(DC),2%(AC)
精密ダイヤル式可変インダクタ
MCP¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215精度(%)2レンジH:0.01m×10, 0.1m×10, 1m×10, 10m×10, 100m×10, 1×10最大電圧(V)200(0.01mH×10), 100(0.1mH×10, 1mH×10), 70(10mH×10), 50(100mH×10), 40(1H×10)
精密ダイヤル式可変コンデンサ
MCP¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215精度(%)2レンジF:0.1n×10, 1n×10, 10n×10, 100n×10, 1μ×10最大電圧(V)DC300/AC230(50Hz)
ダイヤル式可変コンデンサ
MCP¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷質量(kg)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90精度(%)5レンジF:0.1n×10, 1n×10, 10n×10, 100n×10, 1μ×10接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)最大電圧(V)DC300V/AC230V(50Hz)
ダイヤル式可変インダクタ
MCP¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90精度(%)5、10(1H×10のみ)レンジH:1μ×10, 10μ×10, 100μ×10, 1m×10, 10m×10, 100m×10, 1×10接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)直流電流(mA)最大:300(1μH×10), 200(10μH×10), 100(100μH×10), 100(1mH×10), 70(10mH×10), 50(100mH×10), 40(1H×10)
ファンクションジェネレータ
MCP¥119,800~税込¥131,780~1個52日以内出荷2つの同機能出力/カウンタ機能付質量(kg)3チャンネル数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×94×283出力波形正弦/方形/スイープ/バースト/パルス出力レベル最大20Vp-p(1MΩ、10MHz以下)
ファンクションジェネレータ
MCP¥53,980~税込¥59,378~1個52日以内出荷TTL/CMOS出力質量(kg)1.5チャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×110×265出力波形正弦/方形/三角出力レベル0.2~20Vp-p
ファンクションジェネレータ
MCP¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷幅広い波形数/VCF入力/TTL出力/周波数カウンタ付/CMOS入力/スイープ機能付質量(kg)1チャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195出力波形正弦/方形/三角/ランプ/パルス出力レベル最大20Vp-p周波数帯域(Hz)0.2~2
ファンクションジェネレータ
MCP¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷幅広い波形数/VCF入力/TTL出力/周波数カウンタ付/パワー出力質量(kg)3チャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195出力波形正弦/方形/三角/ランプ/パルス出力レベル最大20Vp-p周波数帯域(Hz)0.2~2
LCRメータ
MCP¥139,800~税込¥153,780~1個52日以内出荷RS232C・HANDLEインターフェース仕様テストレベル:0.1V,0.3v,1.0V質量(kg)3.5チャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×140×360パラメータL/Q, C/D, R/Q, |Z|/θ, C/R, L/R
ファンクションジェネレータ
MCP¥279,800~税込¥307,780~1個52日以内出荷RF出力仕様変調機能:AM, FM, FSK, PSK, スイープ, バースト質量(kg)4チャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×170×370出力レベル-127dBm~+13dBm
ファンクションジェネレータ
MCP¥239,800~税込¥263,780~1個52日以内出荷DDS, CPLD変調仕様変調機能:FM, AM, FSK質量(kg)3チャンネル数1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×120×400出力レベル-117dBm~+13dBm(<250MHz), -117dBm~+13dBm(>250MHz)
デジタルオシロスコープ
MCP¥87,980~税込¥96,778~1個52日以内出荷から56日以内出荷FFT機能付質量(kg)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)313×108×142サンプリング1GSa/s
デジタルオシロスコープ
MCP¥139,800~税込¥153,780~1個52日以内出荷ロジアナ機能付質量(kg)2.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×142×110サンプリング1GSa/s
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら