3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広い波形数/VCF入力/TTL出力
質量(kg)1 チャンネル数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195 出力波形正弦/方形/三角/ランプ/パルス 出力レベル最大20Vp-p 周波数帯域(Hz)0.2~2
1個
21,980 税込24,178
52日以内出荷

ハイコストパフォーマンス
質量(kg)2 チャンネル数1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×105×195 出力波形正弦/方形/三角 出力レベル最大20Vp-p 周波数帯域(Hz)0.2~2
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

持ち運びが簡単な学習キット
用途最大30MHzの帯域幅、100MSPS@4CHのサンプリングレート(オシロスコープ)。最大25MHzの正弦波出力(信号発生器)。任意波形出力。16チャンネルデジタル入力出力。デジタルマルチメータ。オフィスレポート、ソースデータ保存。USB20インターフェース、外部電源不要、使いやすい。オペレーティングシステム: Windows 7以上 仕様【オシロスコープ】サンプリングレート:100MSPS@4CH200MSPS@2CH、チャンネル:4、帯域幅:30MHz、時間基準範囲:10ns~10s 分解能オシロスコープ(ADC):8ビット、オシロスコープ(垂直):10mV/div~5V/div
1個(4.5kg)
209,800 税込230,780
61日以内出荷