高感度測定と大量測定の両方に役立ちます
DC:30uA~30A、0.3V~300V
AC:0.5mA~25A、3V~300V
ロングスケールでミラーリングされているため、正確に簡単に読み取ることができます
片手持ちサイズで軽量
長さ(mm)(スケール)約110(たわみ角90°)
寸法(mm)約185×135×70
質量(kg)約0.5
電圧電気回路とケースの間VAC200で5秒間
電圧(V)Between electrical circuit and the case AC1000
湿度(%RH)25~80(保管)
定格周波数(Hz)50/60
針形状刃針(黒)
絶縁抵抗(MΩ)電気回路とケースの間DC500V、10以上
動作原理Permanent magnet moving coil with spring-jewel type、AC Rectifier type(approximating RMS rectifier type for 10V~300V)
保管温湿度範囲25~80%RH
動作温度、湿度範囲0~40℃、25~80% RH
保管温度範囲(℃)-10~50
クラス1.5
絶縁抵抗電気回路とケースの間DC500V, 10MΩ以上
操作位置水平(7°スロープ)
動作湿度(%RH)25~80
動作温度範囲(℃)0~40
質量(kg)0.8
最大電流(A)700mA(1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10), 1mA(100kΩ×10)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90
精度(%)1
レンジΩ:1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10, 100k×10
接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
質量(kg)0.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×170×90
精度(%)1
レンジ(Ω)目盛1:1~10、目盛2:10~100、目盛3:100~1K、目盛4:1K~10K、目盛5:10K~100K、目盛6:100K~1M、目盛7:1M~10M
最大電流(mA)700(1Ω×10)、 200(10Ω×10)、 70(100Ω×10)、 20(1KΩ×10)、 7(10KΩ×10)、 1(100KΩ×10)、 0.11(1MΩ×10)
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
質量(kg)2.2
最大電流(A)700mA(0.1Ω×10, 1Ω×10), 200mA(10Ω×10), 70mA(100Ω×10), 20mA(1kΩ×10), 7mA(10kΩ×10)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215
精度(%)0.1
レンジΩ:0.1×10, 1×10, 10×10, 100×10, 1k×10, 10k×10
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約2.4
抵抗(Ω)3.3
最大電流(A)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)320
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
特価
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
正確なDC電位・電圧測定
標準的なDC電位出力
計装校正
熱電対と二次熱計測を校正します
標準の抵抗器と共に、直流電流と抵抗を測定することができます
検流計内蔵のヌル測定
1つの乗算器と2つの測定ダイヤル
携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様【測定ダイヤル】ダイヤル1:0~220mV(22段階)、ダイヤル2:0~10mV、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22
質量(kg)約2.5
測定範囲(電位・電圧測定)0~230mV/0~46mV、(電位出力)1~11Ω/0.1~1.1Ω
電源(V)(ブリッジ)1.5×2
倍率(電位・電圧測定)ダイヤル:×1/×0.2、(電位出力)ダイヤル:×100/×10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×210
分解能(電位・電圧測定)50μV/10μV
湿度範囲(最大)85%、相対湿度
確度(電位・電圧測定)0.1%、(電位出力)0.2%
動作温度(℃)5~35
動作電流(mA)(電位・電圧測定)5/1
抵抗値(Ω)(電位出力)標準10Ω/1Ω
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
高レベル、高品質のアナログトレーニングシステム
アナログ実験のすべての必須機能を組み合わせ
アナログメータ、デジタルメータ、ファンクションジェネレータ、
ポテンショメータ、スピーカ、DC電源搭載
用途1.アナログメーター:
A. 交流電流計:0~1A~5A
B. 交流電圧計:0~30V
C. 直流電流計:0~100mA~1A
D. 直流電圧計:0~30V
2. 3 1/2桁デジタルメーター:
A. 直流電流計:0~2000μA~2000mA
B. 直流電圧計:0~2V~200V
3.ファンクションジェネレータ:
(A)周波数範囲:
1Hz~10Hz
10Hz~100Hz
100Hz~1kHz
1kHz~10kHz
10kHz~100kHz
(B)振幅
正弦波出力:0~10Vp-p可変
三角波出力:0~10Vp-p可変
方形波出力:0~10Vp-p可変
4.ポテンショメータ:
A. 可変抵抗VR1=100Ω
B. 可変抵抗VR2=1kΩ
C. 可変抵抗VR2=10kΩ
D. 可変抵抗VR2=100kΩ
5.スピーカー:
負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W
6.電源:
A. 固定DC出力:+ 5V、500A
B. 固定DC出力:-5V、500mA
C. 可変DC出力:0~+ 15V、1A
D. 可変DC出力:0~-15V、1A
E. 固定AC出力:12V-6V-0-6V-12V
7.他の標準付属品:
(1)電源コード
(2)取扱説明書
仕様【1.アナログメーター】A.交流電流計:0~1A~5A、B.交流電圧計:0~30V、C.直流電流計:0~100mA~1A、D.直流電圧計:0~30V【2.3 1/2桁デジタルメーター】A.直流電流計:0~2000μA~2000mA、B.直流電圧計:0~2V~200V【3.ファンクションジェネレータ】(A)周波数範囲:1Hz~10Hz、10Hz~100Hz、100Hz~1kHz、1kHz~10kHz、10kHz~100kHz(B)振幅/正弦波出力:0~10Vp-p可変、三角波出力:0~10Vp-p可変、方形波出力:0~10Vp-p可変【4.ポテンショメータ】A.可変抵抗VR1=100Ω、B.可変抵抗VR2=1kΩ、C.可変抵抗VR2=10kΩ、D.可変抵抗VR2=100kΩ【5.スピーカー】負荷のために使用される直径2-1/2インチ、8Ω/0.5W【6.電源】A.固定DC出力:+5V、500A、B.固定DC出力:-5V、500mA、C.可変DC出力:0~+15V、1A、D.可変DC出力:0~-15V、1A、E.固定AC出力:12V~6V~0~6V~12V
付属品(1)電源コード、(2)取扱説明書
質量(kg)4.5
電源(V)AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
使用可能な電気部品と相互接続をさまざまな構成で提供。
電気工学、設備および電気測定に関する基礎知識を得る事ができます。
主な法則や原則をチェックするための手段を学習出来ます。
コンポーネント記号と電気回路図は前面パネルに表示されています。
4mmの端子と異なる色のケーブルで接続が簡単です。
電源には余分な安全電圧が含まれています。
仕様【主な要素】スイッチ、ヒューズ、信号ランプ、セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1、ヒューズタイプ6×30-1Aヒューズホルダ×2、アナログ電流計:0.5-1A×1、アナログ電圧計:25V×1、値の異なる10種類の抵抗、(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)、リニアレオスタット100Ω/25W×1、ダイオード6A-100V×4、24V信号ランプ付きランプホルダー×2、24VACブザー×1、電解コンデンサ 100μF25VDC×1、電解コンデンサ 500μF25VDC×2、インダクタンス60mH 0.5A×2、プッシュボタン×2、シャッター×2、インバータ×1、リレー×1、接点×2、24VACコイル、4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1【実施できる主な練習は次のとおり】交流電圧および電流測定、異なる構成のダイオード付き半波整流器・全波整流器・ブリッジ整流器・電圧二倍器、DC電圧および電流測定、さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定・オームの法則・直列抵抗・分圧器・並列抵抗・電流分圧器・直列抵抗および並列抵抗・最大力伝達・キルヒホッフの原理・重畳原理・テブナンの定理、電力測定DC電力測定・ジュールの法則・AC電源、異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ・直列DCコンデンサ・並列DCコンデンサの充放電、電磁気現象コイルのインダクタンス・直列コイル・並列コイル・オーム/インダクティブ/容量性回路・RC回路・RL回路・直列共振回路・並列共振回路・Qファクタ・結合回路・減衰器、変圧器、レベリングフィルタ誘導回路・容量入力・LCフィルタ、スイッチ付きランプの照明、より多くのランプをスイッチで点灯、シャンターでランプを照らす、シャンターとインバータによるランプの照明、ホテルの部屋の照明、ファイル室の照明、リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯、音響シグナリング、光信号、音響/光信号、リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール、自己保持回路を備えたリモートコントロール
質量(kg)4.5
電源(V)AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
1個
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約3.2
抵抗(Ω)165
最大電流(A)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)640
直径(mm)(セラミック線)約64mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥40,980
税込¥45,078
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約3.2
抵抗(Ω)50
最大電流(A)3.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)640
直径(mm)(セラミック線)約64mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥40,980
税込¥45,078
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約2.4
抵抗(Ω)10
最大電流(A)5.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)320
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥33,980
税込¥37,378
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約1.8
抵抗(Ω)100
最大電流(A)1.25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)160
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥26,980
税込¥29,678
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約3.2
抵抗(Ω)16.5
最大電流(A)6.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)640
直径(mm)(セラミック線)約64mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥40,980
税込¥45,078
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約3.2
抵抗(Ω)1.6
最大電流(A)20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)640
直径(mm)(セラミック線)約64mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥40,980
税込¥45,078
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約1.8
抵抗(Ω)10
最大電流(A)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)160
直径(mm)(セラミック線)約47
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥26,980
税込¥29,678
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約2.4
抵抗(Ω)330
最大電流(A)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)320
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥33,980
税込¥37,378
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約2.4
抵抗(Ω)100
最大電流(A)1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)320
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥33,980
税込¥37,378
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約1.8
抵抗(Ω)330
最大電流(A)0.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)160
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥26,980
税込¥29,678
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約1.8
抵抗(Ω)33
最大電流(A)2.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)160
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥26,980
税込¥29,678
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約2.4
抵抗(kΩ)10
最大電流(A)0.18
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)320
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥33,980
税込¥37,378
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約2.4
抵抗(kΩ)3.3
最大電流(A)0.31
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)320
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥33,980
税込¥37,378
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約3.2
抵抗(kΩ)1.65
最大電流(A)0.63
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)640
直径(mm)(セラミック線)約64mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥40,980
税込¥45,078
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約1.8
抵抗(kΩ)3.3
最大電流(A)0.22
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)160
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥26,980
税込¥29,678
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約1.8
抵抗(kΩ)1
最大電流(A)0.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)160
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥26,980
税込¥29,678
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約3.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)640
直径(mm)(セラミック線)約64mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約2.4
抵抗(kΩ)1
最大電流(A)0.57
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)320
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥33,980
税込¥37,378
52日以内出荷
ACおよびDC出力
DC連続調整可能
直流電流保護
AC選択可能な出力電圧
AC回路ブレーカの保護
質量(kg)約3
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×133×193
入力変動750mV
負荷変動20mV
リップルノイズ15mV
1個
¥39,980
税込¥43,978
52日以内出荷
使用可能な電気部品と相互接続をさまざまな構成で提供。
電気工学、設備および電気測定に関する基礎知識を得る事ができます。
主な法則や原則をチェックするための手段を学習出来ます。
コンポーネント記号と電気回路図は前面パネルに表示されています。
4mmの端子と異なる色のケーブルで接続が簡単です。
電源には余分な安全電圧が含まれています。
用途主な要素
スイッチ、ヒューズ、信号ランプ
セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1
ヒューズタイプ6x30-1Aヒューズホルダ×2
移動式鉄電流計:0.5-1A×1
移動式鉄電圧計:25V×1
値の異なる10種類の抵抗
(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)
リニアレオスタット100Ω/25W×1
ダイオード6A-100V×4
24V信号ランプ付きランプホルダー×2
24VACブザー×1
電解コンデンサ 100μF25VDC×1
電解コンデンサ 500μF25VDC×2
インダクタンス60mH 0.5A×2
プッシュボタン×2
シャッター×2
インバータ×1
リレー×1、接点×2、24VACコイル
ステップバイステップリレー×1、24VACコイル×1
4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1
実施できる主な練習は次のとおり
交流電圧および電流測定
異なる構成のダイオード付き半波整流器、全波整流器、ブリッジ整流器、電圧二倍器
DC電圧および電流測定
さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定、オームの法則、直列抵抗、分圧器、並列抵抗、電流分圧器、直列抵抗および並列抵抗、最大力伝達、キルヒホッフの原理、重畳原理、テブナンの定理
電力測定DC電力測定、ジュールの法則、AC電源
異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ、直列DCコンデンサ、並列DCコンデンサの充放電
電磁気現象コイルのインダクタンス、直列コイル、並列コイル、オーム/インダクティブ/容量性回路、RC回路、RL回路、直列共振回路、並列共振回路、Qファクタ、結合回路、減衰器
変圧器
レベリングフィルタ誘導回路、容量入力、LCフィルタ
スイッチ付きランプの照明
より多くのランプをスイッチで点灯
シャンターでランプを照らす
シャンターとインバータによるランプの照明
ホテルの部屋の照明
ファイル室の照明
リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯
ステップバイステップリレーを備えた1つ以上のランプの点灯
音響シグナリング
光信号
音響/光信号
リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール
自己保持回路を備えたリモートコントロール
仕様【主な要素】スイッチ、ヒューズ、信号ランプ、セーフティ単相変圧器115-230V/6-12-24VAC-1A×1、ヒューズタイプ6×30-1Aヒューズホルダ×2、アナログ電流計:0.5-1A×1、アナログ電圧計:25V×1、値の異なる10種類の抵抗、(2Ω、4Ω、8Ω、16Ω、31.5Ω、63Ω、250Ω、500Ω、1000Ω、2000Ω)、リニアレオスタット100Ω/25W×1、ダイオード6A-100V×4、24V信号ランプ付きランプホルダー×2、24VACブザー×1、電解コンデンサ 100μF25VDC×1、電解コンデンサ 500μF25VDC×2、インダクタンス60mH 0.5A×2、プッシュボタン×2、シャッター×2、インバータ×1、リレー×1、接点×2、24VACコイル、ステップバイステップリレー×1、24VACコイル×1、4mmプラグ付き25mmケーブルセット×1【実施できる主な練習は次のとおり】交流電圧および電流測定、異なる構成のダイオード付き半波整流器・全波整流器・ブリッジ整流器・電圧二倍器、DC電圧および電流測定、さまざまな構成の抵抗の抵抗値測定・オームの法則・直列抵抗・分圧器・並列抵抗・電流分圧器・直列抵抗および並列抵抗・最大力伝達・キルヒホッフの原理・重畳原理・テブナンの定理、電力測定DC電力測定・ジュールの法則・AC電源、異なる構成のコンデンサの挿入DCコンデンサ・直列DCコンデンサ・並列DCコンデンサの充放電、電磁気現象コイルのインダクタンス・直列コイル・並列コイル・オーム/インダクティブ/容量性回路・RC回路・RL回路・直列共振回路・並列共振回路・Qファクタ・結合回路・減衰器、変圧器、レベリングフィルタ誘導回路・容量入力・LCフィルタ、スイッチ付きランプの照明、より多くのランプをスイッチで点灯、シャンターでランプを照らす、シャンターとインバータによるランプの照明、ホテルの部屋の照明、ファイル室の照明、リレー付きの1つまたは複数のランプの点灯、ステップバイステップリレーを備えた1つ以上のランプの点灯、音響シグナリング、光信号、音響/光信号、リレー付きのユーザーのパルスリモートコントロール、自己保持回路を備えたリモートコントロール
質量(kg)4.5
電源(V)AC100 50Hz/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)258×95×334
1個
¥85,980
税込¥94,578
52日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約3.2
抵抗(Ω)500
最大電流(A)1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約485×160×100
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)640
直径(mm)(セラミック線)約64mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥40,980
税込¥45,078
64日以内出荷
スライドバーの溶着されたセーフティソケット
メタルカバーに同梱
仕様(耐性)±10%
質量(kg)約2.4
抵抗(Ω)33
最大電流(A)3.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約385×140×95
絶縁抵抗(Ω)>3×109
定格電力(VA)320
直径(mm)(セラミック線)約47mm
接地抵抗(Ω)<0.1
最大電圧(V)AC380、DC400
1個
¥33,980
税込¥37,378
64日以内出荷
関連キーワード