1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種プレート、チューブに対応(専用アダプター付属)。96ウェル、384ウェルPCRプレート。96ウェル、384ウェルELISAプレート。0.2mLPCRチューブおよび8連チューブ。タイマー機能付き(フラッシュスピンダウンも可能)。自動ブレーキ内臓(停止時間30秒)
セット内容本体、0.2mL PCRチューブ用アダプター(2個)、PCRプレート用アダプター(2個)、電源ケーブル、マニュアル、保証書 質量(kg)3.6 電源120V、50/60Hz、55W サンプル数(個)2×PCRプレートまたはELISAプレート、24×8連PCRチューブ、192×2.0mL PCRチューブ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×360×140 回転数2000RPM/400RCF(100V/50Hz)、1600RPM/250RCF(100V/60Hz) タイマー設定0-10分
1セット(1式)
97,980 税込107,778
32日以内出荷