「dahua」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Dahua(ダーファ) 23.8インチ フルHD 商業モニター。バックライトモジュールを内蔵した超薄型ボディ。高コントラスト(約4000:1)と178°の広視野角を備え、映像がくっきり見やすい設計です。 。目に優しいブルーライトカットスクリーン
付属品電源アダプター、ベース、HDMI ケーブル、ユーザーマニュアル (QR コード)、法規制情報など
消費電力(W)16 (ベーシック)、19 (標準)、21 (最大)
電源12 VDC、2.5 A
本体質量(kg)2.74
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)539.2×320.4×39.1、壁掛けブラケット除き
コントラスト比3000:1
解像度1920(H)×1080(V)
視野角178° (H) / 178° (V)
入力端子HDMI1.4×1(1920×1080@100Hz)、VGA×1
スピーカー1W×2
色(本体)黒
傾斜角度(°)-5/15
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ23.8インチ
パネル駆動方式VA
応答時間(ms)OD 5
入力ポート1×HDMI 1.4 (1920×1080@100 Hz)、1×VGA
出力ポートオーデイオ出力×1
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
21.45インチ VAパネル(アスペクト比16:9)で、1920×1080(フルHD)の鮮明な映像が楽しめます。高コントラスト(約3000:1)と178°の広視野角を備え、映像がくっきり見やすい設計です。 。目に優しいブルーライトカットスクリーン
付属品電源アダプター、ベース、HDMI ケーブル、ユーザーマニュアル (QR コード)、法規制情報など
消費電力(W)14 (ベーシック)、17 (標準)、19 (最大)
電源12 VDC、2 A
本体質量(kg)2.18
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)492.7×284.0×39.5、壁掛けブラケット除き
コントラスト比3000:1
解像度1920(H)×1080(V)
視野角178° (H) / 178° (V)
入力端子HDMI1.4×1(1920×1080@100Hz)、VGA×1
スピーカー1W×2
色(本体)黒
傾斜角度(°)-5/15
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ21.45インチ
パネル駆動方式VA
応答時間(ms)OD 5
入力ポート1×HDMI 1.4 (1920×1080@100 Hz)、1×VGA
出力ポートオーデイオ出力×1
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード