シリコンモノクリーナー ワイド霜鳥製作所(クイーンローズ)(6件のレビュー)当日出荷
シリコンゴム製なので耐熱性・耐油性に優れます。
用途調理用ヘラとして幅広く使用いただけます。材質(本体)シリコンゴム質量(g)109寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×10耐熱温度(℃)(本体)260、(芯)200芯材66ナイロンTKG品番9-0449-0301TKG品番(2017)6-0401-0301
マインコック ポテトマッシャー霜鳥製作所(クイーンローズ)(2件のレビュー)当日出荷
全長(mm)265直径(Φmm)85材質6ナイロン樹脂・ステンレス質量(kg)0.093TKG品番9-0469-2001TKG品番(2017)6-0472-1001
シリコンモノクリーナー霜鳥製作所(クイーンローズ)(1件のレビュー)当日出荷
一体成型ステンレス芯入。
シリコンゴム製なので耐熱性・耐油性に優れます。
用途調理用ヘラとして幅広く使用いただけます。材質(本体)シリコンゴム質量(g)108寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×60×10耐熱温度(℃)260芯材ステンレス鋼TKG品番9-0448-0801TKG品番(2017)6-0400-0701
デコレーション絞り袋霜鳥製作所(クイーンローズ)(1件のレビュー)当日出荷
長辺(mm)370材質ポリエチレン短辺(mm)240耐熱温度(℃)85℃耐冷温度(℃)-20℃TKG品番9-1046-0401TKG品番(2017)6-0922-0301
18-8椀型計量カップ霜鳥製作所(クイーンローズ)(1件のレビュー)当日出荷
最小目盛(mL)50材質18-8ステンレス容量(mL)200質量(g)53直径×高さ(mm)85×55TKG品番9-0511-0501TKG品番(2017)6-0457-0701
ステンレスライス型 メロン霜鳥製作所(クイーンローズ)(1件のレビュー)当日出荷
カンタンにごはんをキレイに形づくれます。
用途カレーライスやオムライスの盛りつけに。材質ステンレス鋼質量(g)88寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×155×90TKG品番9-0538-1701TKG品番(2017)6-0481-2201