12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)2.94
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)2.94
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
1個
2,498 税込2,748
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用※インサート付属 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97
1個
2,098 税込2,308
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)2.94
1個
2,298 税込2,528
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用※インサート付属 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97
1個
2,698 税込2,968
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
1個
6,098 税込6,708
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
1個
2,498 税込2,748
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
1個
7,098 税込7,808
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途樹脂チューブ用※インサート付属 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97
1個
2,098 税込2,308
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
1個
6,098 税込6,708
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
1個
2,498 税込2,748
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)