21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用
1個
519 税込571
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用
1個
639 税込703
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用
1個
1,098 税込1,208
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
1個
2,298 税込2,528
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
1個
2,298 税込2,528
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
1個
7,098 税込7,808
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
1個
6,098 税込6,708
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-45~150 最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
1個
6,098 税込6,708
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用 寸法(mm)全閉:【F】39、全開:【F】44 使用温度範囲(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
1個
12,980 税込14,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
1個
12,980 税込14,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用 寸法(mm)全閉:【F】39、全開:【F】44 使用温度範囲(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
1個
12,980 税込14,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用 寸法(mm)全閉:【F】48.5、全開:【F】53.5 使用温度範囲(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94 寸法G(mm)27 取付穴径(mm)12
1個
15,980 税込17,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用 使用温度範囲(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94 取付穴径(mm)12
1個
15,980 税込17,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用 寸法(mm)全閉:【F】48.5、全開:【F】53.5 使用温度範囲(℃)-20~125 最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94 寸法G(mm)27 取付穴径(mm)12
1個
15,980 税込17,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ