リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用
寸法(mm)全閉:【H】34、全開:【H】40
使用温度範囲(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用
使用温度範囲(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
使用温度範囲(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
接続方式金属管接続
使用流体水 / 空気 / 油
ハンドル形状ローレット式
バルブ種類ニードルバルブ
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用
使用温度範囲(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
穴径(mm)12
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用
寸法(mm)全閉:【H】44、全開:【H】50
使用温度範囲(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
寸法I(mm)22
穴径(mm)12
油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
使用温度範囲(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用
使用温度範囲(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
穴径(mm)12
ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
用途コントロール銅管用
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)2.94
ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
用途コントロール銅管用
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)2.94
ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
用途コントロール銅管用
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)2.94
ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
用途コントロール銅管用
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)2.94
ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
用途コントロール銅管用
寸法(mm)全開:【J】53
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)2.94
寸法D(mm)16.5
寸法C(mm)20
二面幅(mm)【I】17
寸法A(Φmm)3
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用
使用温度範囲(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用
使用温度範囲(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。
用途コントロール銅管用
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)2.94
用途コントロール銅管用
寸法(mm)全開:【J】54.5
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)2.94
PR1/4
寸法F(mm)51
寸法D(mm)18.5
寸法E(mm)20.5
寸法C(mm)23
二面幅(mm)【I】16
寸法G(mm)24
寸法B(Φmm)12.8
寸法A(Φmm)3.5
六角対辺H(mm)21
適合チューブ外径T(Φmm)10
1個
¥7,498
税込¥8,248
23日以内出荷
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用
寸法(mm)全閉:【F】39、全開:【F】44
使用温度範囲(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用
使用温度範囲(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用
使用温度範囲(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用
寸法(mm)全閉:【F】39、全開:【F】44
使用温度範囲(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用
使用温度範囲(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
取付穴径(mm)12
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用
使用温度範囲(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用
寸法(mm)全閉:【F】48.5、全開:【F】53.5
使用温度範囲(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
寸法G(mm)27
取付穴径(mm)12
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用
使用温度範囲(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用
使用温度範囲(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。
用途銅管用
寸法(mm)全閉:【F】48.5、全開:【F】53.5
使用温度範囲(℃)-20~125
最高使用圧力(MPa)【125℃ Max】2.33、【38℃】2.94
寸法G(mm)27
取付穴径(mm)12
関連キーワード