カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(17)
絞り込み
ブランド
- 三興マテリアルサプライ
- モノタロウ(3)
- SMC(34)
- フジトク(22)
- 瓜生製作(20)
- PISCO(ピスコ)(18)
- ParkerTAIYO(17)
- 千代田通商(15)
- アズワン(14)
- 群協製作所(13)
- CKD(12)
- ベッセル(12)
- ONK(オーエヌ工業)(12)
- エスコ(11)
- イハラサイエンス(11)
- KITZ(キッツ)(10)
- フジキン(10)
- フロンケミカル(10)
- ニッタ(9)
- オンダ製作所(9)
- ブランドをもっと見る
「rc1/4 8mm」の検索結果
特価

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
真鍮製 銅管用リングタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥839~税込¥923~1個4日以内出荷から16日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
真鍮製 銅管用リングタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150六角対辺(mm)【G】32最高使用圧力(MPa)2.94寸法D(mm)8寸法E(mm)14寸法F(Φmm)32取付幅(mm)最大3穴径(mm)21
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥7,598~税込¥8,358~1個4日以内出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールエルボコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥4,398~税込¥4,838~1個4日以内出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパ-ねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥2,498~税込¥2,748~1個16日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60六角対辺(mm)【G】32最高使用圧力(MPa)0.97寸法D(mm)8寸法E(mm)14寸法F(Φmm)32取付幅(mm)最大3穴径(mm)21
真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥1,298税込¥1,4281個16日以内出荷スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥2,998~税込¥3,298~1個16日以内出荷ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94寸法F(mm)8寸法G(mm)14寸法H(Φmm)32取付幅(mm)最大3取付穴径(mm)22
真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥2,498~税込¥2,748~1個16日以内出荷銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 フィメールコネクター(テーパ-ねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥999~税込¥1,099~1個16日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥3,500税込¥3,8501個16日以内出荷スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥2,198~税込¥2,418~1個16日以内出荷スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)【常温】6.86
真鍮製 銅管用リングタイプ継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥2,598~税込¥2,858~1個16日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 フィメールブランチティー(テーパ-ねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥3,098~税込¥3,408~1個16日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
真鍮製 銅管用ダブルフェルールタイプ継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥7,498~税込¥8,248~1個16日以内出荷銅管用ダブルフェルールタイプは、フロントフェルー ルとバックフェルールの2つのフェルールによりチュ ーブをサポートする構造であり、銅チューブの破壊圧 の1/4程度まで使用することが出来ます。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)7.8~20.6
真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥1,598~税込¥1,758~1個16日以内出荷ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94