カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(570)
  • 配管・水廻り設備部材(244)
  • 科学研究・開発用品(99)
  • メカニカル部品(77)
  • 切削工具(56)
  • 制御機器(48)
  • 油圧機器・油圧ホース(47)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • 作業工具(20)
  • 測定用品(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • バイク部品(13)
  • 家電(13)
  • 電気材料(10)
  • 機構部品(8)
  • 空圧工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 建築金物(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)

「r1/4 8mm」の検索結果

1,293件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)
    159税込175
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
  • ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMC

    ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ

    SMC(20件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
  • チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング メスストレート

    PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • クイック継手六角穴付ストレート コガネイ

    クイック継手六角穴付ストレート

    コガネイ
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状六角穴付ストレート使用温度範囲(℃)0~60推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 8Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 8Φ×R1/4

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続R呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-2751形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)75寸法B(mm)30ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)8
  • PP R1/4オスネジ付きストレートアダプター 10個入 アイシス

    PP R1/4オスネジ付きストレートアダプター 10個入

    アイシス
    1,899税込2,089
    1袋(10個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、R1/4インチオスネジ付きです。オールポリプロピレン(PP)製でオートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌をお勧めします。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R1/4 フロンケミカル

    PFAメイル・コネクター(Fロックシール) SFH-3/8-R1/4

    フロンケミカル
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    片側オネジのI型チューブジョイントです。 Fロックシールのため、チューブ抜けの心配がありません。 通常のソロバン型シールに、も交換可能です。
    用途送液用材質PFA/PTFE仕様Fロック型シール仕様(チューブに専用工具『NR1404 グルービングカッター』で溝を切って頂く必要があります)(Fロックシールの内側にある凸部が、チューブの溝にひっかかり、通常のソロバン型シールよりも抜けにくい構造になります)トラスコ品番735-0414質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)3/8接続ねじR1/4アズワン品番61-3534-78
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(R)
  • R 1/4"x 8mm ユニオン(エルボ/黄銅製) エスコ

    R 1/4"x 8mm ユニオン(エルボ/黄銅製)

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    形状エルボユニオンエスコ品番EA425LB-82適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R(PT)ねじサイズ1/4
  • ウレタンホースジョイント ヤマトエンジニアリング

    ウレタンホースジョイント

    ヤマトエンジニアリング
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレートねじの種類(おねじ)G管接続口径G1/4材質(本体)真鍮表面処理ニッケルメッキねじ規格インチサイズ
  • ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 チューブゲージアダプター(Rc)(インチ)

    フジキン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状チューブゲージアダプター(Rc)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • リングジョイント アソー

    リングジョイント

    アソー(37件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(66件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    種類汎用連成計ねじの種類G測定流体空圧、油圧、その他材質(接続部)黄銅特性耐振
  • リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    リングジョイント(おねじコネクタ)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G×R
  • ホースフィッティングエルボ 8mm・R1/4 千代田通商

    ホースフィッティングエルボ 8mm・R1/4

    千代田通商
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    形状エルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類Rねじサイズ1/4ホース外径(Φmm)8ホース内径(Φmm)5適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)23寸法B(mm)23寸法C(mm)31.9二面幅H1(mm)14二面幅H2(mm)14寸法L(mm)17質量(g)46トラスコ品番808-2936RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップルソケット SK11

    ニップルソケット

    SK11(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
    用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮適合空気形状ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1
  • エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ CKD

    エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ

    CKD
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。幅方向に均一にブローするフラットタイプです。均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴射の幅方向に均一な打力が得られ、距離による打力の減衰が少ない高効率エアブローにより、安定したワークの品質を実現します。乱気流を抑える、作業環境に優しい静音設計です。従来機種(BNE-8S10F)の性能はそのままに、質量を73%削減、全長を61%削減し、スペースが狭い箇所にも取付可能です。
    用途食品工程等、生産ラインでのエアブロー清掃に材質金属(ステンレス鋼316L)形状フラットタイプ(42mm)接続口径R1/4質量(g)38タイプ省エネ形最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)440(ANR)孔数16個耐熱温度(℃)400RoHS指令(10物質対応)対応孔径(Φmm)1
  • 両口リングジョイント アソー

    両口リングジョイント

    アソー(23件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • R1/4"x 8mm ロータリーストレートユニオン エスコ

    R1/4"x 8mm ロータリーストレートユニオン

    エスコ
    2,470税込2,717
    1個
    翌日出荷
    形状ストレートユニオンエスコ品番EA425MA-82
  • R1/4"x 8mm ボールバルブ エスコ

    R1/4"x 8mm ボールバルブ

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425TM-82
  • R1/4"x 8mm  開閉バルブ エスコ

    R1/4"x 8mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SF-82
  • R1/4"x 8mm  開閉バルブ エスコ

    R1/4"x 8mm 開閉バルブ

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425SD-82
  • 8mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製) エスコ

    8mm x R1/4" ニードルバルブ(ステンレス製)

    エスコ
    42,200税込46,420
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)SUS316使用圧力(MPa)150℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.65、100℃以下の水・油・ガス・化学薬品:2.94、-20℃~常温の水・油・ガス・化学薬品:3.43使用温度(℃)-20~150チューブ外径(Φmm)8取付ねじR1/4"使用流体水・油・ガス・化学薬品材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)SUS630材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト材質(パッキン)PTFEバルブ種類ニードルバルブ
  • R 1/4"x 8mm スピードコントローラー(ステンレス製) エスコ

    R 1/4"x 8mm スピードコントローラー(ステンレス製)

    エスコ
    6,390税込7,029
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA425DG-7
  • R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付) エスコ

    R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)

    エスコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)8アズワン品番64-7847-35バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)8
  • チューブフィッター エルボ R1/4 アークランズ

    チューブフィッター エルボ R1/4

    アークランズ
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/4使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/4テーパーオネジ
  • R 1/4"x 8.0mm ハーフユニオン(ステンレス製) エスコ

    R 1/4"x 8.0mm ハーフユニオン(ステンレス製)

    エスコ
    2,290税込2,519
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水ねじサイズR1/4"
  • R 1/4"x 8.0mm 雄ねじステム(L型) エスコ

    R 1/4"x 8.0mm 雄ねじステム(L型)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮使用圧力(MPa)3.45以下適合ホース内径(Φmm)8
  • R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/ホースニップ エスコ

    R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/ホースニップ

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    付属品ホースニップル、8用スリーブ、フレアーナット材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー材質(ハンドル)樹脂適合ホース内径(Φmm)7銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブタケノコ径(Φmm)7.2
  • L型R1/4 アズワン

    L型R1/4

    アズワン
    4,690税込5,159
    1個
    当日出荷
    片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。
    材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)種別オネジ接続ねじR1/4
  • R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/ホースニップ エスコ

    R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/ホースニップ

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
  • R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット エスコ

    R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット

    エスコ
    1,290税込1,419
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
  • R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付) エスコ

    R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(ホースニップル付)

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合ホース内径(Φmm)8バルブ種類ボールバルブタケノコ径(Φmm)8
  • T-2型R1/4 アズワン

    T-2型R1/4

    アズワン
    6,390税込7,029
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。
    材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)種別オネジ接続ねじR1/4
  • R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付) エスコ

    R 1/4"x 8.0mm ミニボールバルブ(リングジョイント付)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー適合管径(Φmm)8バルブ種類ボールバルブ
  • R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット エスコ

    R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット

    エスコ
    1,480税込1,628
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
  • R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット エスコ

    R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(樹脂ハンドル/フレアーナット

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
  • R 1/4"x  8 mm リングジョイント(エルボ) エスコ

    R 1/4"x 8 mm リングジョイント(エルボ)

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    材質【本体】真鍮、【スリーブ】樹脂使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体JIS1号灯油(白灯油)ねじサイズR1/4"銅管径(Φmm)8
...