カテゴリ
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
絞り込み
ブランド
- NAKATAKI
- KSフィルター(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(2)
「3kh-06k」の検索結果

油圧回転式ハサミ
NAKATAKI¥929,800税込¥1,022,7801個8日以内出荷グラップルが物をつかみ全周回転して現場作業を効率UP!用途バックホー用アタッチメント付属品スパナ、油圧ホース5本、ピン2本、ブッシュ4個配管共用(往復)
油圧式ハサミ
NAKATAKI¥389,800税込¥428,7801個8日以内出荷解体現場・工事現場・林業など沢山の現場で活躍!用途バックホー用アタッチメント参考品番CAT(参考機種)【ピン径35MM】ME30 MM30CR MM30SR-1 MM30SR-2 MM30SR-3 MS030 MS035(6002~) MX35 MXR30 MXR35【ピン径40MM】303.5 304 030ESR 030SR 040ESR 040SR 303CCR 303CR 303CSR 303ECR 303SR 304CR 304CSR ME35 ME40 ME45 MM30 MM30B MM30T MM35 MM35T MM40CR MM40SR MM40T MM45 MM45B MM45T MS030-1 MS035(~6001) MS03M(2001~5000) MS040(E5C-03162) MS040(新型) MS04M-1 MS04M-2 MS04M-3 MX45 MX55 MXR50 MXR55【ピン径45MM】050SR 304CCR 304CR 305CCR 305CR 305E2CRIHI(参考機種)【ピン径35MM】IS30F IS30FX IS30G IS30GX IS30GX2 IS30GX3 IS30LE IS30S-2 IS30UJ IS30V4 IS30VX IS30VX3 IS32J【ピン径40MM】IS015 IS35F IS35F-2 IS35G IS35GX IS35J IS35JX IS35S IS35UJ IS38UJ-2 IS40UJ【ピン径45MM】IS018 IS40F IS40F2 IS40G IS40GX IS40GX-2 IS40GX-3 IS40JX IS40NX IS40S IS40S-2 IS45J-1 IS45J-2 IS45NX IS45UJ IS50VXクボタ(参考機種)【ピン径40MM】K030 K035 K038 KH030 KH033 KH30SRG KH70 KH90 KX030 KX033 PC RX301 RX302 RX303 RX305 RX306 RX403 RX405 RX406 U30-5 U30-6α U35-3 U35-5 U35-6 UHM15【ピン径45MM】FX045 K040 K045 KH040 KH045 KH045HG KX045 RX501 RX502 RX503 RX506 U40-3 U40-3S U40-5 U45 U50-3コベルコ(参考機種)【ピン径35MM】SK30SR(ビートル) SK30SR-1 SK30UR-1 SK30UR-2【ピン径40MM】SK032 SK035 SK035-2 SK30SR-2 SK30SR-3 SK30SR-5 SK30SR-6 SK30SR-7 SK30UR-3 SK30UR-5 SK30UR-6 SK35SR-1 SK35SR-2 SK35SR-3 SK35SR-5 SK38UR【ピン径45MM】SK042 SK045 SK045-1 SK045-2 SK045クーペ SK40SR(~PH1999) SK40SR-1(PH2001~) SK40SR-2 SK40SR-3 SK45SR(ビートル) SK45SR-2 SK45SR-3 SK50SR-5 SK50UR-1 SK50UR-2 SK50UR-3コマツ(参考機種)【ピン径35MM】PC30-1 PC30-2 PC30-3 PC30-5 PC30-6 PC30FR(11001~) PC30MR-3 PC30MR-5 PC30UU-3 PC30UU-5 PC30UU-6 PC38UU-1 PC38UU-3【ピン径38MM】PC30FR古いタイプ PC40FR【ピン径45MM】PC40-1 PC40-1(4501~) PC40-2 PC40-3 PC40-5(~6000) PC40-6 PC40-7 PC40-7アバンセR PC40MR PC40MR-2 PC40MR-3 PC45-1アバンセR PC45MR PC45MR-1 PC45MR-5 PC45R-8 PC50FR PC50MR-2 PC50UD-2(モノブーム) PC50UU-1(~8000) PC50UU-2(8001~)ハニックス(参考機種)【ピン径35MM】H30 N350 N360 S&B300【ピン径40MM】H45 N41 N45 N450-1(N4540051~0126) N450-2(N4540127~) S&B30 S&B30R S&B30S S&B30S-2 S&B480 S&B500 S&B550 S&B580SR参考品番 ヤンマー(参考機種):【ピン径35MM】B3U B3U-3 YB30【ピン径38MM】B-3 B30U B32 B3-2 B32-2 B3-3A B3-5B B3-6A B37 B3-7 B37-2 B37U B37UZ B-3M B3Σ-5 B3Σ-6 B3Σ-6A B4-7 B4Σ VIO30 VIO30 VIO30-1 VIO30-5 VIO30-6 VIO35-1 VIO35-3 VIO35-5 VIO40 VIO40(注:VIO40-1はGV-20) YB301 YB351 YB401 スーパーVIO30-1 スーパーVIO30-3【ピン径40MM】B30U-PR1 B40U【ピン径45MM】B5 B50-1 B5X VIO40-1 VIO40-2 VIO40-5 VIO40-5B VIO45 VIO50 YB1600 YB1800 YB40 YB45 YB451VX YB501住友建機(参考機種)【ピン径35MM】LS900FXJ SH30UJ SH30UJ-2 SH30UJ-3【ピン径38MM】S90EJ【ピン径40MM】S100 S100F2 S100F3 S100FX S100FX2 SH32J SH35J【ピン径45MM】SH45J日立(参考機種)【ピン径35MM】EX30UR-3【ピン径40MM】EX50UR EX50URG ZX30U-2 ZX30U-5B ZX30UR-2 ZX30UR-5B ZX35U ZX40UR-5A ZX40UR-5B【ピン径45MM】EX40-1(1B7-00101~) EX40-2(1B8-0351~) EX40G EX40G-2 EX40U EX45 EX45-2 EX50U-1 UH-M20 ZX40U-1 ZX40U-2 ZX40U-5B ZX50U-1 ZX50U-2北越(参考機種)【ピン径40MM】AX30【ピン径45MM】AX40 AX40U-3 AX45 AX50U-6B付属品・バケットピン2本・ブッシュ4個・スペーサーシム(必要な場合のみ)・ツールボックス・油圧ホース2本※ワンタッチは付いておりません全長(mm)1170質量(kg)160色レッド板厚(mm)12アーム寸法(mm)幅:135~201最大開口(mm)幅:1050ピン径(Φmm)35・38・40・45・50クラス(t)3.0~5.0ピン間距離(mm)220(取付許容範囲170~230mm)