弁慶(本間冬治工業)(20件のレビュー)当日出荷
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
弁慶(本間冬治工業)(7件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
工程別に色を決めて、衛生管理もできます。
弁慶(本間冬治工業)(7件のレビュー)当日出荷
縦長の食材の保存に便利です。試験管やスティックなど長めのものを置くのに最適です。
材質ステンレス18-8(SUS304)商品タイプバット
弁慶(本間冬治工業)(12件のレビュー)当日出荷
二重構造で結露防止。
水滴が付きにくいので受け皿がいらないウォーターピッチャーです。
底部分はより上部に追加で補強成形しています。
仕様二重構造耐熱温度(℃)90材質ポリカーボネート
弁慶(本間冬治工業)(2件のレビュー)当日出荷
外形寸法(mm)500×500×H115有効深さ(mm)85材質ポリプロピレン質量(kg)1.89
弁慶(本間冬治工業)(3件のレビュー)当日出荷
材質ポリカーボネート耐熱温度(℃)90寸法(mm)Φ130×H250容量(L)2.1
弁慶(本間冬治工業)(5件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
縦長の食材の保存に便利です。
用途食品の保存材質ステンレス18-8(SUS304)商品タイプバット
弁慶(本間冬治工業)(7件のレビュー)当日出荷
材質(枠)18-0、(網)18-8板厚(mm)0.4
弁慶(本間冬治工業)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
深型バット・浅型バット両方に使用できます。
商品タイプフタ材質ステンレス18-8(SUS304)
弁慶(本間冬治工業)(3件のレビュー)当日出荷
材質ポリカーボネート耐熱温度(℃)90寸法(mm)Φ125×H173容量(L)1.3
弁慶(本間冬治工業)(3件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
塩ビシートにより多少傾いてもすべりません。ABS樹脂製なので軽くて丈夫です。
弁慶(本間冬治工業)当日出荷から4日以内出荷
より目が細かくなっていて カトラリー・箸の洗浄に最適です
弁慶(本間冬治工業)当日出荷
材質ポリカーボネイト全長(mm)350サイズ大寸法(幅W×長さL)(mm)150×200
弁慶(本間冬治工業)当日出荷
ステンレスバットとステンレスざる(浅型)のセットです。
弁慶(本間冬治工業)当日出荷から8日以内出荷
弁慶(本間冬治工業)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質ポリプロピレン仕切内寸法(mm)225×455
ミツビシ当日出荷
弁慶(本間冬治工業)(2件のレビュー)当日出荷
継ぎ目のない一体成形金網を使用。深型、浅型とサイズも豊富にあります。
用途米や大豆の洗浄線径(Φmm)0.5材質SUS304
ミツビシ当日出荷