2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 71S PANTA
ジェットセッター71Sはボートからでも岸からでも扱いやすい7フィート1インチの少しパワーのあるオールラウンドスピニングロッド。ジェットセッターの中でも1、2を争う汎用性の高いロッドとなっております。5ピース仕様で、仕舞寸法は約48cmとなっており、今回のリニューアルでバットガイドが。「パンタグラフ」のように折りたたみ式となり、よりコンパクトに持ち運びができるようになりました。ブランクスもマイナーチェンジされて、軽量化されるとともに、バランスをさらにリファイン。スレッドカラーは白を基調にして、世界と自然と調和するカラーであるとともに、ロッドコントロール、。魚からの信号察知するための、視認性アップも狙ったもの。ジェットセッターというパックロッドは、世界中の中型クラスの魚を釣るため、汎用性をあげたバーサタイルロッドシリーズです。使用ルアーのイメージは2gから40gぐらいまでのミノー、ミディアムクランク、スピナーベイト、バイブレーションなど。淡水バス系、トラウト族、海の根魚、シーバス、スピニングモデルではエギングまで。
仕様長さ:7フィート1インチ 付属品ロッドケース「プレデター」 質量(g)ルアー:2~40ぐらいまで 仕舞(cm)約48
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

JetStter(ジェットセッター)ジェットセッター 71S
(2016年3月モデルより、グリップがコルクに変更されました。若干の軽量化と丈夫さのために)。このジェットセッター71Sは、少しパワーのあるオールラウンドスピニングロッドです。7フィート1インチという、ボートからでも岸からでも扱いやすい5ピースとしています。ジェットセッターというパックロッドは、世界中の中型クラスの魚を釣るため、汎用性をあげたバーサタイルロッドシリーズです。使用ルアーのイメージは2gから40gぐらいまでのミノー、ミディアムクランク、スピナーベイト、バイブレーションなど。淡水バス系、トラウト族、海の根魚、シーバス、スピニングモデルではエギングまで。仕舞い寸法を、機内持ち込み制限である、最大全長の55cm以下とすることで、機内持ち込みを可能としました。また標準的なトランクやボストンバッグなどに納めることも可能です。ジェットセッターはあらゆる旅のマストアイテムとして、あなたを困らせることなく、常にあなたとともに行動するでしょう。特殊なケースとしては、バイク釣り旅、出張先でちょい釣り、愛車に常備して… など、そのコンパクトさとバーサタイルさが。釣りを楽しむ機会を増やす、クオリティフイッシュと出逢うためのロッドパッケージング。それがジェットセッターのコンセプトです。(取り扱いについて)。ロッドのゆるみにご注意ください。各ロッドがしっかりと接続されていないと破損することがあります。パックロッド、マルチピースタイプとしては丈夫に作られていますが、あまりに大きな魚・強い魚と闘ったり、ラインを持って取り込む、。無理な魚の抜き上げなどで鋭角に曲げる…など、負荷によっては破損することもございます。破損した場合は、ピースごと(ティップ、セカンド、サード、フォース…)に交換パーツが有償で用意しております。破損パーツを送ってくだされば、代引きにて交換パーツをお送りする予定です。また、つなぎ目にはロッドフェルールワックスなどを塗ると、ゆるみの防止や抜けづらくなることが少なくなります。
付属品セミハード・ロッドケース 質量(g)ルアー:オールラウンド。2~40のミノー、トップウォーターなど 長さ(cm)7フィート1インチ(215.9 ロッドワールド・バーサタイル・スピニング 仕舞(cm)48
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷